Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream DP-722 DECT IP Mobilteil inkl. Ladeschale TCP/IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grandstream DP-722 DECT IP Mobilteil inkl. Ladeschale TCP/IP
Grandstream DP-722 DECT IP Mobilteil inkl. Ladeschale TCP/IP
Artikel-Nr.:
     7405B-995554871
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     DP722
EAN/GTIN:
     6947273702740
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon

Grandstream DP-722 DECT IP Mobilteil inkl. Ladeschale TCP/IP

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Grandstream DP722 - schnurloses Erweiterungshandgerät - dreiweg Anruffunktion Produkttyp: Schnurloses Erweiterungshandgerät Norm für schnurlose Telefone: DECT\GAP Hauptmerkmale: Integrierter Ethernet-Switch VoIP-Protokolle: SIP Voice Codecs: G.722, G.723.1, G.729ab, G.726, iLBC, Opus Unterstützte Leitungen: 10 Leitungen Freisprecheinrichtung: Ja Anrufservices: Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten Anzeige: LCD-Anzeige - Farbe Anz. Netzwerkanschlüsse: 1 x Ethernet 10/100Base-TX

Grandstream DP–722 DECT IP Mobilteil inkl. Ladeschale TCP/IP

Produktbeschreibung:

Das DP722 ist ein mobiles DECT IP–Telefon für bestmögliche Erreichbarkeit und Mobilität in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen, z.B. im Einzelhandel, Logistik sowie in verschiedensten Business– und Privatumgebungen. Es wird von Grandstream’s DP750 und DP752 DECT VoIP Basisstationen unterstützt und bietet bestmögliche Flexibilität und Gesprächsqualität. Mit der Möglichkeit von bis zu 5 Mobilteilen an einer Basisstation ist diese DECT IP Lösung äußert kosteneffizient. Eine sehr hohe Reichweite von bis zu 350m (mit DP752) im Freien und bis zu 50m in Gebäuden ermöglicht einen großen Aktionsradius, die maximale Gesprächszeit von bis zu 20 Stunden (250h Standby) bringen Sie sicher durch den Kommunikationsalltag. Das DP722 ist mit einem 1,8” (4,5cm) großen Farbdisplay, einer 3,5mm Headsetbuchse, Push–to–Talk Funktion und Freisprechen in HD Qualität bestens ausgestattet und vereint Qualität, Funktionalität und Kosteneffizienz in nahezu perfekter Weise.

– Bis zu 10 SIP Konten je Basis und 10 Leitungen per Mobilteil
– DECT Authentifizierungs & Verschlüsselungstechnologie für Gesprächs – und Kontosicherheit
– 3–er Konferenz für direkten Informationsaustausch
– Konfigurierbare Push–to–Talk Taste für Sofortkommunikation per Tastendruck
– Autoprovisionierung inkl. TR–069 und XML Konfig. Datei
– In Verbindung mit Grandstream’s UCM IP–Telefonanlagen
– HD Audio für beste Gesprächsqualität, Vollduplex Freisprechen
– Viele Telefoniefunktionen, Anruf verbinden, Weiterleiten, Halten, Bitte nicht stören, mehrsprachige Ansagen, flexible Rufpläne u.v.m…

Technische Details:

Telefoneigenschaften
Telefonkonferenz
Ja
Anrufannahme
Ja
Linienquantität
10 Zeilen
Anruf halten
Ja
Anruf Park
Ja
Anklopfen
Ja
MWI (Anzeige vorhandener Nachricht)
Ja
Anrufbeantworter
Ja
Anrufumleitung
Ja
Anruftransfer
Ja
Gewicht & Abmessungen
Paketgewicht
328 g
Gewicht des Mobilteils
110 g
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
50 x 28,1 x 158 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
–10 – 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–20 – 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 – 90 %
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 – 90 %
Energie
Eingangsstrom
5 A
Batteriekapazität
800 mAh
Netzteil Eingansgsspannung
100 – 240 V
Gesprächszeit
20 h
Power over Ethernet (PoE)
Nein
Anzahl unterstützter Batterien
2
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Bereitschaftszeit
250 h
Akku–/Batterietyp
AAA
Batterietechnologie
Nickel–Metallhydrid (NiMH)
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Ladegerät
Ja
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
AC–Netzadapter
Ja
Funktionen
Headset
3.5mm
Produktfarbe
Black,Grey
Telefonbuch teilen
Ja
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Geeignet für Hörgeräte
Ja
Tasten des Mobilteils
23
Upgradefähige Firmware
Ja
Maximum Außenabstand
350 m
Maximum Innenabstand
50 m
Netzwerk
Bluetooth
Nein
Eingebauter Ethernet–Anschluss
Nein
WLAN
Nein
Kamera
Integrierte Kamera
Nein
Bildschirm
Touchscreen
Nein
Bildschirmdiagonale
4,57 cm
Bildschirmauflösung
128 x 160 Pixel
Anzeige
TFT
Audio
Automatische Gewinnkontrolle
Ja
Schalldämpfung
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachcodec
G.711alaw,G.711ulaw,G.722,G.723.1,G.729A,G.729B,OPUS,iLBC
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Zertifikate
Zertifizierung
FCC: FCC 15B; FCC 15D; SAR (FCC 47 CFR 2.1093; IEEE 1528; IEC, 62209–2); FCC 68 HAC; FCC ID, CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000–3–2; EN 61000–3–3; EN 60950–1;EN 301 489–1/–6;, EN 301 406; EN 50332–2; SAR(EN50360;EN50566;EN 50663;EN62209–1; EN62209–2; EN 62479); RED NB, RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 60950.1;AS/CA S004;AS/ACIF S040. ANATEL, EAC, UL

Weitere Suchbegriffe: cordless phone, IP Phone, IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone schnurlos, ip phone, grandstream voip, Festnetz & IP-Telefonie, Kommunikation
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 36,85*
€ 49,18*
€ 6,78*
ab € 36,92*
€ 49,19*
€ 8,50*
ab € 37,21*
€ 49,43*
3 Tage
97
€ 8,00*
ab € 41,91*
€ 55,37*
Lager 7405
20
€ 1,00*
ab € 48,55*
€ 64,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.