Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plustek SmartOffice PS456U Plus Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plustek SmartOffice PS456U Plus Scanner
Plustek SmartOffice PS456U Plus Scanner
Artikel-Nr.:
     7405B-996643685
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0298
EAN/GTIN:
     4042485568657
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner

Plustek SmartOffice PS456U Plus Scanner

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Plustek SmartOffice PS456U Plus - Dokumentenscanner - Desktop-Gerät - USB 2.0 Gerätetyp: Dokumentenscanner - Desktop-Gerät Schnittstellentyp: USB 2.0 Scansensor-Typ: Dual CIS Lichtquelle: LED Max. unterstützte Dokumentgröße: 216 x 5080 mm Eingabetyp: Farbe Graustufen/Farbtiefe: 16-Bit (64K Graustufen) / 48-Bit-Farbe Graustufen/Farbtiefe (extern): 8 Bit (256 Graufstufen) / 24 Bit (16,7 Millionen Farben) Optische Auflösung: 600 dpi x 600 dpi Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan: 80 Seiten/Min. (einfarbig) / 45 Seiten/Min. (Farbe) Max. Dokumentgröße: 216 mm x 5080 mm Automatisches Duplexing: Ja Unterstützter Dokumenttyp: Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte Dokumentenzuführungstyp: Automatisch Dokumenten-Speicherkapazität: 100 Blätter Kapazität: 8000 Scanvorgänge/Tag Systemanforderungen: Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, Apple MacOS X 10.11.x, Apple macOS 10.12.x, Apple macOS 10.13.x, Apple macOS 10.14.x, Apple macOS 10.15.x Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 31,87 cm x 23,07 cm x 22,83 cm Gewicht: 2,7 kg

Plustek SmartOffice PS456U Plus Scanner

Produktbeschreibung:

Der Plustek SmartOffce PS456U Plus Duplex–Dokumentenscanner mit seinen umfangreichen Funktionen ist ideal geeignet für die schnelle Digitalisierung und Archivierung. Mit seiner hohen Scangeschwindigkeit von bis zu 80 Seiten pro Minute und seiner Vorlagenkapazität von bis zu 100 Seiten sind auch umfangreiche Scanaufgaben im Handumdrehen erledigt. Auch ein gemischtes Scannen von unterschiedlichen Vorlagenarten und Papierformaten ist mit dem kompakten PS456U Plus problemlos möglich. Eine verbesserte Bildverarbeitung, der integrierte Ultraschallsensor und die verbesserte Transportmechanik sorgen dabei für überdurchschnittliche Ergebnisse und eine schonende Verarbeitung.

Hervorragende Vorlagenverarbeitung
Der SmartOffice PS456U Plus verfügt über ein verbessertes Dokumenteneinzugs– und Trennsystem. Es ermöglicht das Scannen von unterschiedlichen Vorlagenenarten, Grammaturen und Formaten. Plastikkarten wie Personalausweise, Führerscheine, Mitglieds– und Versicherungskarten oder Vorlagen mit bis zu 5080 mm Länge werden ohne zusätzliche Einstellungen digitalisiert.

Vermeidung von Mehrfacheinzügen
Der SmartOffice PS456U Plus kann mit seinem Ultraschall Sensor einen Mehrfach– Einzug von Dokumenten erkennen. In diesem Fall wird der Anwender von der Software entsprechend informiert.

Hohes Tagesvolumen
Die ADF Vorlagenkapazität von bis zu 100 Seiten und ein Tagesvolumen von 8000 Seiten unterstreichen die Vorzüge des PS456U Plus hinsichtlich einer produktiven Verarbeitung von großen Mengen von Dokumenten.

Scannen mit nur einem Tastendruck
In Kombination mit der im Lieferumfang enthaltenen Software Plustek DocAction können unterschiedliche Scanaufträge mit nur einem Tastendruck gestartet werden. Gescannte Dokumente können hierbei an FTP Ordner, Cloud Dienste oder lokal gespeichert werden und dies in allen gebräuchlichen Formaten, wie JPEG, TIFF, MULTI–TIFF, BMP und PDF.

– Scangeschwindigkeit von bis zu 80ppm/160ipm im Graustufenmodus
– Hohe ADF Vorlagenkapazität von bis zu 100 Seiten
– Verbesserte Transportmechanik für schonende Verarbeitung
– Verbesserte Bildqualität für optimale Ergebnisse
– Integrierter Ultraschall– Sensor zur Vermeidung von Mehrfacheinzügen
– Gemischtes Scannen von unterschiedlichen Papierformaten und Vorlagenarten
– TWAIN– und WIA–Treiber ermöglichen Anbindung an Dokumentenmanagement–Lösungen

Technische Details:

Papierbehandlung
Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler)
216 x 5080 mm
Mediengewicht Kunststoffkarte
40 – 220 g/m²
Letter
Ja
Unterstützte Scan–Medientypen
Plastic Card,Thick paper,Thin paper
Mehrzweckfach – Medienerkennung
Ja
Maximale Scanlänge
5,08 m
Maximum scanweite
21,6 cm
Scanformat ADF (minimum)
13,2 x 13,2 mm
Maximale Papiergröße der ISO A–Serie
A4
Kartenstärke (max.)
1,2 mm
Weitere Spezifikationen
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Scannen
Ausgabe Monochromtiefe
1 Bit
Maximale Scan–Abmessung
216 x 5080 mm
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Eingang Graustufentiefe
16 Bit
Lebensdauer Pad
7405–100000 Seiten
Hardware–Auflösung
600 x 600 Pixel
Duplex–Scan
Ja
Schwarz–/Weiß–Scan–Farbmodus
Grayscale,Monochrome
Eingabe–Farbtiefe
48 Bit
Optische Scan–Auflösung
600 x 600 DPI
ADF–Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
80 Seiten pro Minute
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Duplex ADF–Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
160 ipm
Duplex ADF–Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
90 ipm
ADF–Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
45 Seiten pro Minute
Farbscannen
Ja
Lebensdauer Rolle
7405–300000 Seiten
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
2,7 kg
Höhe
228,3 mm
Breite
318,7 mm
Tiefe
230,7 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
5 – 40 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 – 80 %
Eingangskapazität
Eingabekapazität des automatischen Vorlagenwechslers
100 Blätter
Energie
Stromstärke
1,25 A
Stromversorgung
Gleichstrom
Eingangsspannung
24 V
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
Plustek DocAction, Plustek DocTWAIN, ABBYY FineReader Sprint, NewSoft Presto! PageManager 9 SE
Design
Scanner–Typ
ADF–Scanner
Produktfarbe
Grey,White
Leistung
Tägliche Einschaltdauer (max)
8000 Seiten
Lichtquelle
LED
Tastenfunktionen
Down,Scan,Standby,Up
Scan–Treiber
TWAIN
Ultraschall Doppelbogenerkennung
Ja
Sensor–Typ
Dual CIS
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard–Schnittstellen
USB 2.0
Systemanforderung
Unterstützt Mac–Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Min. benötigter RAM
1024 MB
Minimum Prozessor
PentiumR IV 2,4 GHz
Min. benötigter Speicherplattenplatz
2000 MB
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64

Weitere Suchbegriffe: Drucker & Scanner, Bürotechnik
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 348,54*
€ 391,51*
€ 4,50*
ab € 349,33*
€ 391,52*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,37*
€ 396,21*
Frei Haus
ab € 359,95*
€ 401,20*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 385,99*
€ 431,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,42*
€ 513,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,13*
€ 508,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,69*
€ 497,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,86*
€ 491,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,99*
€ 459,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
L008-04
ab € 72,60*
Zubehör
Plustek
L009-04
ab € 127,73*
Zubehör
Plustek
Z-22-CE801102RF10
ab € 23,15*
Zubehör
Plustek
Z-27-541-0203A110
ab € 23,59*
Zubehör
Plustek
Z-27-K76-0203A110
ab € 23,15*
Zubehör
Plustek
E-MK-SO9
ab € 41,56*
Zubehör
Plustek
Z-27-65F-0201A120
ab € 16,83*
Zubehör
Plustek
Z-27-K76-0225A150
ab € 22,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.