Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Special Papier matt selbstklebend entfernbarer Klebstoff weiß 63.5 x 8.5 mm 2400 Etiketten 25 Bogen x 96


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Special Papier matt selbstklebend entfernbarer Klebstoff weiß 63.5 x 8.5 mm 2400 Etiketten 25 Bogen x 96
HERMA Special Papier matt selbstklebend entfernbarer Klebstoff weiß 63.5 x 8.5 mm 2400 Etiketten 25 Bogen x 96
Artikel-Nr.:
     7405B-996778198
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4202
EAN/GTIN:
     4008705042024
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten

HERMA Special Papier matt selbstklebend entfernbarer Klebstoff weiß 63.5 x 8.5 mm 2400 Etiketten 25 Bogen x 96

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HERMA Special - Etiketten - matt - 2400 Etikett(en) - 63.5 x 8.5 mm Produkttyp: Etiketten Produktmaterial: Papier Ausführung der Oberfläche: Matt Klebstofftyp: Selbstklebend, entfernbarer Klebstoff Mediengröße: 63.5 x 8.5 mm Drucktechnologie: Tintenstrahl, Laser Format Medien mit Karten: A4 (210 x 297 mm) Medienfarbe: Weiß Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 96 Anz. Medien mit Karten: 25 Bogen Enthaltene Menge: 2400 Etikett(en) Produkt-Recycling-Inhalt: 100 %

HERMA Special Papier matt selbstklebend entfernbarer Klebstoff weiß 63.5 x 8.5 mm 2400 Etiketten 25 Bogen x 96

Produktbeschreibung:

Selbstklebende Etiketten auf A4–Blättern. Mit Movables®–Technology: sicher haftend auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen, rückstandsfrei wieder abziehbar ohne den Untergrund zu beschädigen, problemlos repositionierbar und mehrfach wieder haftend. Ideal für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser– und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum–Sicherheitskante und optimale Planlage. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit–zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton.

– Ablösbare Etiketten auf A4–Blättern. Mit Movables®–Technology: rückstandsfrei abziehbar und wieder haftend.
– Ideal zur flexiblen Beschriftung, für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen
– Sicher haftend auf unterschiedlichen Oberflächen (glatt, trocken, staubfrei, unbeschädigt)
– Rückstandsfrei abziehbar ohne Beschädigung des Untergrunds, repositionierbar und mehrfach wieder haftend
– Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser– und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern
– Einfach und schnell beschriften mit der kostenlosen Software auf http://www.herma.de/software

Technische Details:

Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Format
A4
Material
Papier
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Klebetyp
Entfernbar
Oberflächentyp
Matte
Form
Abgerundetes Rechteck
wiederverwendbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
6,35 cm
Etikettenhöhe
8,5 mm
Bogenbreite
21 cm
Bogenlänge
29,7 cm
Lieferumfang
Medienanzahl pro Paket
25 Blätter
Haftetiketten pro Blatt
96 Stück(e)
Aufkleber pro Satz
2400 Stück(e)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Technische Eigenschaften
border on all sides
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
307 g

Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 6,35*
€ 9,40*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,31*
€ 9,41*
10 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,37*
€ 9,45*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,67*
€ 10,18*
Lager 7405
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 13,49*
€ 18,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4211
ab € 6,27*
Zubehör
Herma
4210
ab € 6,20*
Zubehör
Herma
4212
ab € 5,64*
Zubehör
Herma
4346
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.