Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Special Papier matt permanent selbstklebend weiß 116 mm rund 200 Etiketten 100 Bogen x 2 undurchsichtige CD-/DVD-Etiketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Special Papier matt permanent selbstklebend weiß 116 mm rund 200 Etiketten 100 Bogen x 2 undurchsichtige CD-/DVD-Etiketten
HERMA Special Papier matt permanent selbstklebend weiß 116 mm rund 200 Etiketten 100 Bogen x 2 undurchsichtige CD-/DVD-Etiketten
Artikel-Nr.:
     7405B-996778236
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4471
EAN/GTIN:
     4008705044714
Suchbegriffe:
CD Etiketten
CD-Label
CD/DVD Etiketten
CD/DVD-Labels

HERMA Special Papier matt permanent selbstklebend weiß 116 mm rund 200 Etiketten 100 Bogen x 2 undurchsichtige CD-/DVD-Etiketten

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HERMA Special - undurchsichtige CD-/DVD-Etiketten - matt - 200 Etikett(en) - 116 mm rund Produkttyp: Undurchsichtige CD-/DVD-Etiketten Produktmaterial: Papier Ausführung der Oberfläche: Matt Klebstofftyp: Permanent selbstklebend Mediengröße: 116 mm rund Drucktechnologie: Tintenstrahl, Laser Format Medien mit Karten: A4 (210 x 297 mm) Medienfarbe: Weiß Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 2 Anz. Medien mit Karten: 100 Bogen Enthaltene Menge: 200 Etikett(en)

HERMA Special Papier matt permanent selbstklebend weiß 116 mm rund 200 Etiketten 100 Bogen x 2 undurchsichtige CD–/DVD–Etiketten

Produktbeschreibung:

CD–Etiketten aus Papier, auf A4–Blättern, selbstklebend. Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad, CD–Aufdrucke scheinen nicht durch. Einfaches mittiges Aufkleben durch Positionierhilfe an jedem Etikett. Sichere Haftung, auch in High–Speed–Laufwerken. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, PEFC–zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser– und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum–Sicherheitskante und optimale Planlage.

– CD–Etiketten aus Papier, auf A4–Blättern, selbstklebend
– Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad, CD–Aufdrucke scheinen nicht durch
– Sichere Haftung, auch in High–Speed–Laufwerken
– Einfaches mittiges Aufkleben durch Positionierhilfe an jedem Etikett
– Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser– und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern
– Einfach und schnell beschriften mit der kostenlosen Software auf http://www.herma.de/software

Technische Details:

Merkmale
Form
Kreis
Klebetyp
Dauerhaft
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Oberflächentyp
Matte
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
200 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
2 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
302 mm
Paketgewicht
1,05 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
116 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC

Weitere Suchbegriffe: DVD-Etiketten, DVD-Labels, Etiketten rund, Runde Etiketten, herma etiketten rund, etiketten rund, etiketten rund bogen a4, Zubehör, Beschriftungsgeräte, Bürotechnik
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 6,78*
ab € 16,91*
€ 23,32*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,48*
€ 23,35*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 17,02*
€ 23,39*
10 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 17,18*
€ 23,61*
Lager 7405
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 25,16*
€ 34,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4475
ab € 16,02*
Zubehör
Herma
4452
ab € 16,09*
Zubehör
Herma
4458
ab € 16,51*
Zubehör
Herma
4456
ab € 16,57*
Zubehör
Herma
4451
ab € 16,48*
Zubehör
Herma
4496
ab € 6,12*
Zubehör
Herma
4467
ab € 6,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.