Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Premium Papier matt permanent selbstklebend weiß 105 x 42.3 mm 2800 Etiketten 200 Bogen x 14 laminierte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Premium Papier matt permanent selbstklebend weiß 105 x 42.3 mm 2800 Etiketten 200 Bogen x 14 laminierte
HERMA Premium Papier matt permanent selbstklebend weiß 105 x 42.3 mm 2800 Etiketten 200 Bogen x 14 laminierte
Artikel-Nr.:
     7405B-996778299
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4625
EAN/GTIN:
     4008705046251
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

HERMA Premium Papier matt permanent selbstklebend weiß 105 x 42.3 mm 2800 Etiketten 200 Bogen x 14 laminierte

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HERMA Premium - laminierte Etiketten - matt - 2800 Etikett(en) - 105 x 42.3 mm Produkttyp: Laminierte Etiketten Produktmaterial: Papier Ausführung der Oberfläche: Matt Klebstofftyp: Permanent selbstklebend Mediengröße: 105 x 42.3 mm Drucktechnologie: Tintenstrahl, Laser Format Medien mit Karten: A4 (210 x 297 mm) Medienfarbe: Weiß Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 14 Anz. Medien mit Karten: 200 Bogen Enthaltene Menge: 2800 Etikett(en)

HERMA Premium Papier matt permanent selbstklebend weiß 105 x 42.3 mm 2800 Etiketten 200 Bogen x 14 laminierte

Produktbeschreibung:

Selbstklebende Etiketten auf A4–Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser– und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high–speed–fähig durch extra starken Spezialverbund, Top–Planlage und Rundum–Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißgrad und gleichmäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten – einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, PEFC–zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton.

– Premium Etiketten auf A4–Blättern, schnell und sicher permanent haftend
– Perfekt für alle Laser– und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer
– High–Speed–fähig und garantiert staufrei durch extra starken Spezialverbund und Top–Planlage
– Hoher Weißgrad und gleichmäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten – einfaches Aufkleben
– Umweltschonend und nachhaltig: PEFC–zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber
– Einfach und schnell beschriften mit der kostenlosen Software auf http://www.herma.de/software

Technische Details:

Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Format
A4
Material
Papier
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Form
Rechteck
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
10,5 cm
Etikettenhöhe
4,23 cm
Lieferumfang
Medienanzahl pro Paket
200 Blätter
Haftetiketten pro Blatt
14 Stück(e)
Aufkleber pro Satz
2800 Stück(e)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
215 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
302 mm
Paketgewicht
1,94 kg

Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 28,36*
€ 36,90*
1 Tag
15
pro Packung
€ 5,95*
ab € 28,46*
€ 36,94*
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 28,89*
€ 37,49*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 28,93*
€ 37,52*
Lager 7405
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 40,00*
€ 51,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4454
ab € 16,55*
Zubehör
Herma
5063
ab € 5,46*
Zubehör
Herma
4427
ab € 16,57*
Zubehör
Herma
4462
ab € 16,51*
Zubehör
Herma
5057
ab € 6,06*
Zubehör
Herma
4426
ab € 16,40*
Zubehör
Herma
5062
ab € 6,10*
Zubehör
Herma
5064
ab € 5,88*
Zubehör
Herma
4428
ab € 15,68*
Zubehör
Herma
5065
ab € 5,71*
Zubehör
Herma
4461
ab € 16,00*
Zubehör
Herma
5053
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
4459
ab € 16,55*
Zubehör
Herma
4455
ab € 16,07*
Zubehör
Herma
4450
ab € 16,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.