Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Permanenter Klebstoff weiß 32 mm rund 480 Etiketten Bogen x 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Permanenter Klebstoff weiß 32 mm rund 480 Etiketten Bogen x 15
HERMA Permanenter Klebstoff weiß 32 mm rund 480 Etiketten Bogen x 15
Artikel-Nr.:
     7405B-996778607
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     2270
EAN/GTIN:
     4008705022705
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten

HERMA Permanenter Klebstoff weiß 32 mm rund 480 Etiketten Bogen x 15

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HERMA - Etiketten - 480 Etikett(en) - 32 mm rund Produkttyp: Etiketten Klebstofftyp: Permanenter Klebstoff Mediengröße: 32 mm rund Medienfarbe: Weiß Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 15 Anz. Medien mit Karten: 32 Bogen Enthaltene Menge: 480 Etikett(en)

HERMA Permanenter Klebstoff weiß 32 mm rund 480 Etiketten Bogen x 15

Produktbeschreibung:

– Vielzwecketiketten, selbstklebend
– Ideal zum Kennzeichnen, Markieren und Organisieren. Farben sorgen für mehr Übersicht
– Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, lösemittelfreier Haftkleber. Weißes Etikettenpapier PEFC–zertifiziert
– Sicher und permanent haftend auf allen Oberflächen
– Blattformat 111 x 170 mm
– Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen
– Nicht für PC–Beschriftung geeignet. Nutzen Sie dafür HERMA Etiketten auf A4–Blättern

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Durchmesser
3,2 cm
Bogenbreite
11,1 cm
Bogenlänge
17 cm
Höhe
32 mm
Breite
32 mm
Verpackungsinformation
Aufkleber pro Satz
480 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
32 Blätter
Funktionen
Produktfarbe
Weiß
Form
Kreis
Material
Cellulose,Paper
Ursprungsland
Deutschland

Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,25*
€ 3,57*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 2,26*
€ 3,60*
2 Tage
4
pro Packung
€ 5,49*
ab € 2,28*
€ 3,64*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 2,30*
€ 3,68*
Lager 7405
4
pro Stück
€ 1,00*
ab € 9,27*
€ 13,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
2510
ab € 2,20*
Zubehör
Herma
2279
ab € 2,29*
Zubehör
Herma
2257
ab € 2,19*
Zubehör
Herma
2277
ab € 2,09*
Zubehör
Herma
2580
ab € 2,29*
Zubehör
Herma
2330
ab € 2,29*
Zubehör
Herma
2343
ab € 2,29*
Zubehör
Herma
2341
ab € 2,30*
Zubehör
Herma
2345
ab € 2,28*
Zubehör
Herma
2342
ab € 2,28*
Zubehör
Herma
2340
ab € 2,23*
Zubehör
Herma
2353
ab € 2,30*
Zubehör
Herma
2351
ab € 2,29*
Zubehör
Herma
2355
ab € 2,29*
Zubehör
Herma
2352
ab € 2,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.