Dymo D1 BK/WHI 12MMX7M 10 PK Etiketten/Beschriftungsbänder
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: DYMO D1 - Etikettenband - 10 Kassette(n) - Rolle (1,2 cm x 7 m) Produkttyp: Etikettenband Klebstofftyp: Selbstklebend Mediengröße: Rolle (1,2 cm x 7 m) Drucktechnologie: Thermal Transfer Medienfarbe: Schwarz auf Weiß Enthaltene Menge: 10 Kassette(n)
Dymo D1 BK/WHI 12MMX7M 10 PK Etiketten/Beschriftungsbänder
Produktbeschreibung:
10 x DYMO D1 Bänder12mm x 7mSchwarz auf WeißTemperaturbereich:
–18°C bis 90°CDie äußeren DYMO®–Kunststoffkassetten
bestehen zu 100% aus recyceltem MaterialUnsere
Materialien stammen aus Abfallmaterialien der Hersteller,
die eigentlich für eine Entsorgung vorgesehen waren.
Diese Reste werden dann verarbeitet und wiederverwendet,
um unsere Etikettenkassetten zu erstellenDie Verpackungen
von DYMO®–Kartonhüllen und –Kartonetiketten bestehen
zu 80% aus recyceltem Material,
während die Verpackungen von DYMO® Plastik–Blisteretiketten
zu 60% aus recyceltem Material hergestellt werden6.
99% des recycelten Verpackungsmaterials entstammen
der privaten Abfallverwertung – Wir erhalten unsere
Materialien aus Verbraucherabfall,
der für die Entsorgung bestimmt war und nun zur
Herstellung unserer Verpackungen wiederverwendet
wirdDie DYMO®–D1® Etiketten werden in Belgien,
Europa hergestellt10 x DYMO D1 Bänder12mm x 7mSchwarz
auf WeißTemperaturbereich: –18°C bis 90°CDie äußeren
DYMO®–Kunststoffkassetten bestehen zu 100% aus
recyceltem MaterialUnsere Materialien stammen
aus Abfallmaterialien der Hersteller,
die eigentlich für eine Entsorgung vorgesehen waren.
Diese Reste werden dann verarbeitet und wiederverwendet,
um unsere Etikettenkassetten zu erstellenDie Verpackungen
von DYMO®–Kartonhüllen und –Kartonetiketten bestehen
zu 80% aus recyceltem Material,
während die Verpackungen von DYMO® Plastik–Blisteretiketten
zu 60% aus recyceltem Material hergestellt werden6.
99% des recycelten Verpackungsmaterials entstammen
der privaten Abfallverwertung – Wir erhalten unsere
Materialien aus Verbraucherabfall,
der für die Entsorgung bestimmt war und nun zur
Herstellung unserer Verpackungen wiederverwendet
wirdDie DYMO®–D1® Etiketten werden in Belgien,
Europa hergestelltDYMO® Original–D1–Standardetiketten
bieten die Leistungsfähigkeitund Vielfalt,
die Sie für alle Etikettieraufgaben benötigen.Die
geschlitzte Etikettenrückseite lässt sich für
müheloses Anbringen schnell und einfach entfernenVielseitig
anwendbar für eine große Bandbreite an Etikettieraufgaben
zu Hause und im BüroHaftet auf den meisten sauberen
und ebenen Oberflächen
Technische Details:
Media
Klebstofftyp
Selbstklebend
Mediengrößen
Rolle (1,2 cm x 7 m)
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Medienfarbe
Schwarz auf Weiß
Enthaltene Menge
10 Kassette(n)
Verschiedenes