DIGITUS L2 managed 8-Port Gigabit PoE-Switch + 2 SFP
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: DIGITUS Professional DN-95344 - Switch - 8 Anschlüsse - managed Gerätetyp: Switch - 8 Anschlüsse - managed Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP (Uplink) Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 86 W Leistung: Backplane-Geschwindigkeit: 20 Gbit/s Größe der MAC-Adresstabelle: 8000 Einträge Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP, Telnet, SSH Leistungsmerkmale: VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Port-Spiegelung, Store-and-Forward, MAC-Adressenfilter, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, STP Support, QoS, Bandbreitensteuerung, Back Pressure Support, Anschluss-Bündelung Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1z, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, IEEE 802.3at Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 25 cm x 11,5 cm x 3,9 cm Gewicht: 670 g
DIGITUS L2 managed 8–Port Gigabit PoE–Switch + 2 SFP
Produktbeschreibung:
8–Port 10/100/1000Base–T mit PoE Unterstützung2–Port
Gigabit SFP UplinkPoE– Stromausgang 44 ~ 57V Gleichspannung,
max. 30 W pro PortPoE–Stromversorgungsmodus A,
PIN 1/2(+), 3/6(–)VLAN–Einstellungen Port–based /
Tag–based / MAC based / IP–based / Voice VLAN /
VLAN mapping / Double VLANTrunk–Einstellungen,
Rapid Spanning Tree Unterstützung (IEEE802.1d STP,
IEEE802.1w RSTP, IEEEE802.1s MSTPQoS–UnterstützungMAC–Adressen–Filterung,
TCP/UDP–FilterungTacacs+ und Radius–AuthentifizierungUnterstützt Non–Blocking,
Non–Head–of–Line ForwardingUnterstützt Back–Pressure
und Bandbreitenkontrolle an jedem PortStore–and–Forward–Technologie
für einen optimierten DatentransferAutomatische
Geschwindigkeits– und Half–/
Full – duplex–Erkennung /–EinstellungAuto–MDI–/
MDI–X – FunktionBackplane mit 20GbpsUnterstützt
bis zu 8K MAC AdressenMaximale Ausgangsleitung
86 WattIntegrierte Power over Ethernet (PoE) und
Netzwerkmanagement–Features für kleine und mittelgroße
Netzwerkumgebungen– 8–Port 10/100/1000Base–T mit
PoE Unterstützung– 2–Port Gigabit SFP Uplink–
Erfüllt die Netzwerkstandards IEEE 802.3,
IEEE802.3ad, IEEE802.1d, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab,
IEEE802.1p, IEEE802.1x, IEEE802.1q, IEEE802.1w,
IEEE802.1s, IEEE802.1z, IEEE802.3ah, IEEE802.1ag,
IEEE 802.3af und IEEE802.3at– Unterstützt Port–Konfiguration,
PoE–Port–Konfiguration, Port–Mirroring, Bandbreitenkontrolle,
Broadcast–Strom–Kontrolle– Maximale PoE Leistung
von 86 WattDer DIGITUS® L2 managed Gigabit PoE–Switch
mit 8 PoE+ Ports und 2 Gigabit SFP Ports kann
ideal in verschiedenen Netzwerktopologien wie z.B.
KMU eingesetzt werden. Durch die umfangreichen
L2 Konfigurationsmöglichkeiten lässt sich so die
Leistung und Effizienz Ihres Netzwerks steigern.
Der Switch bietet die Möglichkeit das Netzwerk
über VLAN zu segmentieren,
das QoS Feature sichert den reibunglosen Datenaustausch
bei zeitkritischen Applikationen.
Über das Spanning Tree Protokoll oder den Port
Trunk können Ausfallsicherheiten bei Verbindung
mit anderen Switchen geschaffen werden.
Das Management des Switches kann über die Weboberfläche,
SNMP, SSH oder Telnet erfolgen.
Technische Details:
Allgemein
Gerätetyp
Switch – 8 Anschlüsse – managed
Ports
8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP (Uplink)
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Leistung
Backplane–Geschwindigkeit: 20 Gbit/s
Größe der MAC–Adresstabelle
8000 Einträge
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, SSH
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+
Leistungsmerkmale
VLAN–Unterstützung, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), Port–Spiegelung, Store–and–Forward, MAC–Adressenfilter, Halbduplex–Modus, Vollduplex–Modus, STP Support, QoS, Bandbreitensteuerung, Back Pressure Support, Anschluss–Bündelung
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1z, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, IEEE 802.3at
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 1000Base–T RJ–45 PoE+ – 30 W ¦ 2 x Gigabit LAN SFP Uplink
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Maße und Gewicht