Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Antenne Smart Home 3 dBi ungerichtet innen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Delock Antenne Smart Home 3 dBi ungerichtet innen Schwarz
Delock Antenne Smart Home 3 dBi ungerichtet innen Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-996860604
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88987
EAN/GTIN:
     4043619889877
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne

Delock Antenne Smart Home 3 dBi ungerichtet innen Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Delock Antenne Produkttyp: Antenne Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 11,5 cm x 2,2 cm x 5 cm Produktmaterial: ABS-Kunststoff Farbe: Schwarz Bestimmt für: Mobiltelefon, Wi-Fi, Bluetooth, Smart Home Platzierung / Montage der Antenne: Innen Kompatibilität: UMTS, GSM, LTE, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee Frequenzbereich: 1710 - 2700 MHz, 791 - 960 MHz Antennengewinn: 3 dBi Richtwirkung: Ungerichtet

Delock Antenne Smart Home 3 dBi ungerichtet innen Schwarz

Produktbeschreibung:

Leistungen Antenne Zunahmeniveau (max) 3 dBi Frequenzband
0,791 – 0,96 /
1,71 – 2,7 GHz Impedanz 50 Ohm Merkmale Antennentyp
Omnidirektionale Antenne Antenne Steckertyp SMA
Spannung Stellung–Welle Verhältnis (VSWR) 2.0:1
Kabellänge 3 m Kabeltyp RG–174 Zweck Innenraum
Produktfarbe Schwarz Gewicht und Abmessungen Breite
22 mm Tiefe 115 mm Höhe 5 mm Lieferumfang Menge
pro Packung 1 Stück(e) Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
–10 – 55 °C Technische Details Warentarifnummer (HS) 7405–85177100

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
ABS–Kunststoff
Breite
11,5 cm
Tiefe
2,2 cm
Höhe
5 cm
Kabellänge
3 m
Farbe
Schwarz
Antenne
Bestimmt für
Mobiltelefon, Wi–Fi, Bluetooth, Smart Home
Platzierung / Montage der Antenne
Innen
Kompatibilität
UMTS, GSM, LTE, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee
Frequenzbereich
1710 – 2700 MHz, 791 – 960 MHz
Antennengewinn
3 dBi
Richtwirkung
Ungerichtet
Stehwellenverhältnis
2.0:1
Scheinwiderstand
50 Ohm
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
1 x SMA männlich
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
UV–Schutz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C

Weitere Suchbegriffe: Rundstrahlantenne, UMTS Antenne, WLAN Antenne, delock lte antenne, lte antenne, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 2,90*
ab € 4,78*
€ 6,51*
€ 6,78*
ab € 4,78*
€ 6,51*
€ 6,70*
ab € 4,96*
€ 6,74*
€ 4,99*
ab € 5,10*
€ 6,92*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 10,90*
€ 14,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.