Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 USB-Kabel USB-C M bis USB M 2.0 1 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 USB-Kabel USB-C M bis USB M 2.0 1 m Schwarz
V7 USB-Kabel USB-C M bis USB M 2.0 1 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-997215553
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7U2C-1M-BLK-1E
EAN/GTIN:
     0662919088786
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Druckerkabel

V7 USB-Kabel USB-C M bis USB M 2.0 1 m Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: V7 USB Typ-C-Kabel - USB-C bis USB - 1 m Typ: USB Typ-C-Kabel Besonderheiten: Synchronisieren und Laden Länge: 1 m Anschluss: 24-poliger USB-C - männlich Stecker (zweites Ende): 4-polig USB Typ A - männlich Produktzertifizierungen: USB / USB 2.0 Farbe: Schwarz

V7 USB–Kabel USB–C M bis USB M 2.0 1 m Schwarz

Produktbeschreibung:

Mit USB Typ–C–Kabeln von V7 können Sie Ihre USB–Geräte ab sofort an jeden PC oder Mac mit USB Typ–C–Schnittstelle anschließen. USB–Kabel mit dem Steckertyp C verfügen über ein beidseitig steckbares Design und übertragen Daten jetzt noch schneller. Zudem eignen sie sich für das Laden anderer Geräte und als Stromversorgung für mobile Geräte.

– USB2.0 A auf USB–C
– 1m
– PVC
– schwarz

Technische Details:

Merkmale
Kabellänge
1 m
USB–Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/männlich
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Produktfarbe
Schwarz
Kabelfarbe
Schwarz
Plug & Play
Ja
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac–Betriebssysteme
Ja
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Verpackungsart
Polybag

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,71*
Lager 7405
1345
€ 1,00*
ab € 8,47*
€ 12,35*
€ 3,50*
ab € 9,61*
€ 13,98*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.