Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fanvil X210i Telefon VoIP-Telefon SIP Ethernet Power over


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fanvil X210i Telefon VoIP-Telefon SIP Ethernet Power over
Fanvil X210i Telefon VoIP-Telefon SIP Ethernet Power over
Artikel-Nr.:
     7405B-997232941
Hersteller:
     Fanvil
Herst.-Nr.:
     X210I
EAN/GTIN:
     6937295601664
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon

Fanvil X210i Telefon VoIP-Telefon SIP Ethernet Power over

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Fanvil X210I - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige - dreiweg Anruffunktion Produkttyp: VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige Hauptmerkmale: Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch VoIP-Protokolle: SIP, RTCP, RTP, SRTP, SIP v2 over TLS, SIP v2 over UDP, SIP v2 over TCP Voice Codecs: G.722, G.723.1, iLBC, Opus, AMR, G.729A/B, G.711A/µ, G.726-32 Unterstützte Leitungen: 20 Leitungen Freisprecheinrichtung: Ja Anrufservices: Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion, Abwurfanruf, Anrufsperre Anzeige: LCD-Anzeige - Farbe - Ja Anzeigefunktionen: Bildschirmschoner Display (2.): 2 x LCD-Display - Farbe - Ja Anz. Netzwerkanschlüsse: 2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Gehäusefarbe: Dunkelgrau

Fanvil X210i Telefon VoIP–Telefon SIP Ethernet Power over

Produktbeschreibung:

Highlights
20 SIP–Leitungen, 3–Wege–Konferenz, Hotspot
HD–Audio an Freisprecheinrichtung und Hö,rer
Bewegliches externes Schwanenhalsmikrofon mit
Richtcharakteristik
4,3",–Hauptfarbdisplay, 2x3,5",–Seitenfarbdisplays
fü,r Direktruftasten
Eingebautes Bluetooth
Wi–Fi–Konnektivitä,t (ü,ber Wi–Fi–Dongle)
Bis zu 106 DSS–Tasten (42 dreifarbige physische Tasten)
Video–Codec H.264–Unterstü,tzung fü,r
den Empfang von Videoanrufen
Zwei Gigabit–Anschlü,sse, integriertes PoE
Standfuß, mit 2 verstellbaren Winkeln von 40 und 50 Grad
Kompatibel mit den wichtigsten Plattformen: Asterisk,
Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya etc.Das
X210i ist ein Visualisierungs–Pulttelefon fü,r
Industriekunden.
Es ist mit einem Schwanenhalsmikrofon ausgestattet
und unterstü,tzt HD–Freisprechen.
Mit intelligenten programmierbaren DSS–Tasten
kö,nnen Sie eine Ein–Klick–Anruffunktion einrichten,
um die Kommunikationseffizienz zu verbessern.
Es ist mit dem Standard–SIP–Protokoll kompatibel
und kann als Ü,berwachungszentrale oder als
Host fü,r den Bü,roleiter mit Funktionen
wie Anrufe fü,r externe und interne Telefone,
Zwei–Wege–Gegensprechanlage, Ü,berwachung
und Broadcasting verwendet werden.
Das X210i verbessert die Verwaltungseffizienz
und die Reaktionsfä,higkeit in Notfä,llen. ,X
Series Enterprise IP PhoneFanvil X–Serie,
die 4. Generation IP–Telefone, ist zusä,tzlich
neben der reichen Erfahrung von VoIP ,und
wir Re–Innovation. ,Die X–Serie wurden auf
einen Farbbildschirm aktualisiert und behalten
das ,zweite Bildschirm–Design.
Sie deckt den gesamten Produktionsbereich vom
Einsteiger– bis zum Enterprise–Telefon ab.
Als Produktlinie der 4. Generation bietet Fanvil
den Anwendern die beste Benutzererfahrung,
um alle Anforderungen von Geschä,ftsanwendern
an IP–Kommunikationsgerä,te zu erfü,llen,
insbesondere den Unternehmensmarkt. ,Technische Informationen
Gerä,te–Abmessungen
309 x 214 x 187mm
Display
4.3 inch (480x272) color–screen LCD
Anschlü,sse
2x RJ9 Port (Handset x1, Headphone x1)
2x ,RJ45 Port (Network x1, PC x1)
USB2.0 Port x1: Standard A, Connect with Wi–Fi
USB dongle or Flash Driver
Protokolle
SIP2.0 over UDP/TCP/TLS ,| ,RTP/RTCP/SRTPSTUN
DHCP | ,IPv6 | ,LLDP | ,PPPoE | ,802.1x
| ,L2TP | ,OpenVPN | ,SNTP | ,FTP/TFTP
| HTTP/HTTPS | TR–069
Netzwerk
10/100/1000Mbps Ethernet, dual bridged port for PC bypass
Stromversorgung
5V / 2A
Stromverbrauch
2.6W~9W

Technische Details:

Design
Produkttyp
IP–Telefon
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Produktfarbe
Black, Grey
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
20 Zeilen
Anrufbeantworter
Ja
Telefonbuch Kapazität
2000 Eintragungen
Anklopfen
Ja
Kurzwahlen
Ja
Intercom
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Wahlwiederholung
Ja
DND(Bitte nicht stören)–Funktion
Ja
Anruf Park
Ja
Anrufannahme
Ja
Anonymer Anruf
Ja
Anruferlisten
1000
Telefonbuch teilen
Ja
Anruftransfer
Ja
MWI (Anzeige vorhandener Nachricht)
Ja
Bildschirm
Anzeige
LCD
Bildschirmdiagonale
10,9 cm
Bildschirmauflösung
480 x 272 Pixel
Touchscreen
Nein
Leistung
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Eingangsstrom
2 A
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofonenanzahl
1
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Mikrofon–Frequenz
20 – 20000 Hz
Sprachcodec
AMR,AMR–WB,G.711a,G.711u,G.722,G.723.1,G.726–32,G.729ab,OPUS,iLBC
Schalldämpfung
Ja
Echounterdrückung
Ja
Sprachaktivitätserkennung
Ja
Adaptive Jitterpuffer
Ja
Komfort–Rauschgenerierung (CNG)
Ja
Paketverlustverschleierung (PLC)
Ja
Netzwerk
Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja
Schnittstellentyp Ethernet–LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN
Nein
Bluetooth
Ja
Bluetooth–Version
2.1+EDR
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SIP2.0 UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, IPv6, LLDP, PPPoE, 802.1x, L2TP, OpenVPN, SNTP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR–069
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Syslog
Ja
Netzstandard
IEEE 802.1x
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45)
2
ANzahl RJ9–Anschlüsse
2
Video
Videoanruf
Ja
Video–Auflösungen
352 x 288,640 x 480 Pixel
Video–Codec
H.264
Gewicht und Abmessungen
Breite
309 mm
Tiefe
214 mm
Höhe
187 mm
Verpackungsbreite
323 mm
Verpackungstiefe
301 mm
Verpackungshöhe
71 mm
Management–Funktionen
Lautstärkeregler
Tasten
Tastatur Anzahl der Tasten
77
Anzahl Funktionstasten
6
Upgradefähige Firmware
Ja
Leistungen
Dual–Tone–Multifrequenz–Modi (DTMF)
In–band, Out–of band, SIP info
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 45 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 – 95 %
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ–45)

Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, fanvil ip phone, ip phone, Festnetz & IP-Telefonie, Kommunikation
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 219,92*
€ 258,46*
€ 3,50*
ab € 221,84*
€ 260,54*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 249,72*
€ 289,88*
€ 4,99*
ab € 250,14*
€ 290,32*
€ 3,50*
ab € 255,59*
€ 298,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,88*
€ 344,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,51*
€ 340,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,37*
€ 314,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,74*
€ 310,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,72*
€ 297,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.