Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 808-83783 Herst.-Nr.: X210i-Paging EAN/GTIN: 6937295603132 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das X210i ist mit einem Schwanenhalsmikrofon ausgestattet und unterstützt HD-Freisprechen. Mit intelligenten programmierbaren DSS-Tasten können Sie eine Ein-Klick-Anruffunktion einrichten, um die Kommunikationseffizienz zu verbessern. Es ist mit dem Standard-SIP-Protokoll kompatibel und kann als Überwachungszentrale oder Host für Office Manager mit Funktionen wie Telefonieren für externe und interne Telefone, Gegensprechanlage, Überwachung und Rundfunk verwendet werden. Merkmale - Hauptfarbdisplay: 10,92cm (4,3-Zoll)
- Seitenfarbdisplays für DSS-Tasten: 2 x 8,89cm (3,5-Zoll)
- Guter Tonaufnahmeeffekt: Gute Wiedergabe, hohe Auflösung, geringes Rauschen
- Freisprecheinrichtung
- 20 SIP-Leitungen
- 3-Wege-Konferenz
- Wi-Fi-Konnektivität (über Wi-Fi-Dongle)
- Duale Gigabit-Ports, integrierter PoE
- Standfunktion mit 2 einstellbaren Winkeln von 40 bis 50 Grad
- Lokales Telefonbuch: 2000 Einträge
- Anrufliste: 1000 Einträge
- Anrufbeantworter
- Warteanzeige für Sprachnachrichten (VMWI)
- Eingebautes Bluetooth 2.1: Unterstützt Bluetooth-Headset
- 2 Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
- Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s
- 2 RJ9-Anschlüsse
- 1 USB 2.0 Anschluss
- Power over Ethernet (PoE)
- DND(Bitte nicht stören)-Funktion
- Anruf halten
- Anrufumleitung
- Wahlwiederholung
- Anruftransfer
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 219,92* | € 258,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 221,84* | € 260,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 249,72* | € 289,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 808 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 250,14* | € 290,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 255,59* | € 298,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 808 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 808 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 808 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|