Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Cruzer Blade USB-Flash-Laufwerk 32 GB USB 2.0 Blau grün pink Packung mit 3er-Pack Rosa Grun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk Cruzer Blade USB-Flash-Laufwerk 32 GB USB 2.0 Blau grün pink Packung mit 3er-Pack Rosa Grun
SanDisk Cruzer Blade USB-Flash-Laufwerk 32 GB USB 2.0 Blau grün pink Packung mit 3er-Pack Rosa Grun
Artikel-Nr.:
     7405B-997358326
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ50C-032G-B46T
EAN/GTIN:
     0619659169428
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

SanDisk Cruzer Blade USB-Flash-Laufwerk 32 GB USB 2.0 Blau grün pink Packung mit 3er-Pack Rosa Grun

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: SanDisk Cruzer Blade - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB
  • Produkttyp: USB-Flash-Laufwerk
  • Packungsmenge: 3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
  • Interfacetyp: USB 2.0
  • Speicherkapazität: 32 GB
  • Verschlüsselungsalgorithmus: 128-Bit AES
  • Farbe: Blau, grün, pink
  • Erforderliches Betriebssystem: Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.5 oder höher

SanDisk Cruzer Blade USB–Flash–Laufwerk 32 GB USB 2.0 Blau grün pink Packung mit 3er–Pack Rosa Grun

Produktbeschreibung:

Profitieren Sie von hoher Kapazität und maximaler Portabilität
Das elegante, kompakte Design des Cruzer Blade USB Flash–Laufwerks macht es ideal zum Sichern, zu übertragen und Weitergeben Ihrer Dateien. Mit Kapazitäten bis zu 128 GB, ermöglicht dieses USB Flash–Laufwerk es Ihnen, Fotos, Filme, Musik und persönliche Daten überallhin mitzunehmen.

Kompaktes Design für maximale Portabilität
Das Cruzer Blade USB Flash–Laufwerk ist so kompakt, dass es problemlos in eine Jacken– oder Notebooktasche passt. Es bietet ein schickes schwarzrotes Design, das zu vielen elektronischen Geräten passt.

Laufwerk mit hoher Kapazität für die wichtigsten Mediendateien
Das Cruzer Blade USB Flash–Laufwerk stammt von SanDisk, dem Wegbereiter für USB–Flash Speichertechnologie, und verbindet hohe Kapazität mit Kompaktheit. Das USB–Laufwerk ist mit bis zu 128 GB Kapazität erhältlich – genügend Platz für alle wichtigen Dateien.

Einfache Datensicherung per Drag–and–drop
Die Datenübertragung an das Cruzer Blade USB Flash–Laufwerk ist einfach: Schließen Sie einfach das Laufwerk an den USB–Anschluss Ihres Computers an und ziehen Sie die Dateien in den Ordner des Flash–Laufwerks. Nach einmaligem, schnellem Herunterladen eines Treibers können Sie auf dem USB Flash–Laufwerk sofort Daten speichern, transportieren und weitergeben.

Technische Details:

Verpackungsinformation
Verpackungsart
Sichtverpackung
Lieferumfang
Menge pro Packung
3 Stück(e)
Design
Produktfarbe
Blue,Green,Pink
Formfaktor
Ohne Deckel
Schlüsselanhänger
Ja
Leistung
Kapazität
32 GB
USB–Version
2.0
Plug & Play
Ja
Geräteschnittstelle
USB Typ–A
Sicherheit
Passwortschutz
Nein
PIN_gesicherter Zugang
Nein
Fingerabdruckscanner
Nein

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 10,98*
€ 15,75*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 11,22*
€ 16,07*
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 11,61*
€ 16,61*
1 Tag
1291
Frei Haus
ab € 16,30*
€ 22,66*
Lager 7405
1290
€ 1,00*
ab € 18,71*
€ 25,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 20,28*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 64,64*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 9,30*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 6,60*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 9,30*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 7,69*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 172,09*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 66,06*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 66,11*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 68,46*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 37,28*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 14,39*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 14,48*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 212,36*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 48,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.