Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TallyGenicom DASCOM DP-581 Mobiler Thermo Drucker 203 dpi Bluetooth 4.0 USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TallyGenicom DASCOM DP-581 Mobiler Thermo Drucker 203 dpi Bluetooth 4.0 USB 2.0
TallyGenicom DASCOM DP-581 Mobiler Thermo Drucker 203 dpi Bluetooth 4.0 USB 2.0
Artikel-Nr.:
     7405B-997378913
Hersteller:
     TallyGenicom
Herst.-Nr.:
     28.919.6524
EAN/GTIN:
     6945882965655
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker

TallyGenicom DASCOM DP-581 Mobiler Thermo Drucker 203 dpi Bluetooth 4.0 USB 2.0

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Tally Dascom DP-581 - Belegdrucker - s/w - Thermodirekt Druckertyp: Belegdrucker - Thermodirekt - s/w Formfaktor: Tragbar Gewicht: 1,6 kg Max. Mediengröße: Rolle (21,6 cm) Max. Auflösung (S/W): 203 dpi Schnittstelle: USB 2.0, Bluetooth 4.0 LE RAM Installiert (Max.): 512 KB DDR2 SDRAM Installierter Flash-Speicher (max.): 256 MB Druckersprache: PostScript, EPSON ESC/POS, ZPL, PDF, EPL, Comtec Printer Control Language (CPCL) Funktionen: Doppelte Abrisskante Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V Systemanforderungen: Android, Microsoft Windows XP / 7 / 8 / 10 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 31,2 cm x 10,9 cm x 6,6 cm

TallyGenicom DASCOM DP–581 Mobiler Thermo Drucker 203 dpi Bluetooth 4.0 USB 2.0

Produktbeschreibung:

Der DP–581 ist ideal für Arbeiter, die sich ganz auf Ihre Arbeit und nicht auf den Drucker konzentrieren möchten. Dieses robuste Modell wurde entwickelt, um gestochen scharfe, professionelle DIN–A4–Belege wie Rechnungen, Schaltpläne, etc. zu erstellen und ist mit vielfältigen Funktionen ausgestattet.

Technische Details:

Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker – direkt thermisch – monochrom
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Schnittstelle
USB 2.0, Bluetooth 4.0 LE
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
PostScript Unterstützung
Standard
Druckersprache
PostScript, EPSON ESC/POS, ZPL, PDF, EPL, Comtec Printer Control Language (CPCL)
Funktionen
Doppelte Abrisskante
Enthaltene Schriftarten
TrueType
RAM
RAM Installiert (Max.)
512 KB
Technologie / Formfaktor
DDR2 SDRAM
Flash–Speicher
Flash–Speicher
256 MB
Medienhandhabung
Max. Mediengröße
Rolle (21,6 cm)
Mediengrößen
Rolle (21,6 cm)
Max. Druckbreite
216 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
50.8 mm
Rollenkerndurchmesser
19 mm
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell – 1 Rolle – Rolle (21,6 cm)
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0
Verschiedenes
MTBF
10,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
UL, IC, RoHS, FCC Part 15 Class B
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil – extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Android, Microsoft Windows XP / 7 / 8 / 10
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre – Bring–In
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–18 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
31,2 cm
Tiefe
10,9 cm
Höhe
6,6 cm
Gewicht
1,6 kg

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 415,50*
€ 469,31*
Frei Haus
ab € 418,75*
€ 472,95*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 427,33*
€ 481,64*
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 463,27*
€ 522,88*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,64*
€ 573,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,30*
€ 569,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,94*
€ 554,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,65*
€ 549,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,33*
€ 508,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dascom
93446
ab € 74,56*
Zubehör
Dascom
43151
ab € 28,42*
Zubehör
Dascom
43152
ab € 38,11*
Zubehör
Dascom
43150
ab € 21,54*
Zubehör
Dascom
MC24DP581
ab € 69,15*
Zubehör
Dascom
MC36DP581
ab € 102,85*
Zubehör
Dascom
MC48DP581
ab € 171,78*
Zubehör
TallyGenicom
099633
ab € 46,78*
Zubehör
Dascom
043012
ab € 42,65*
Zubehör
Dascom
093686
ab € 6,41*
Zubehör
Dascom
093 221
ab € 56,93*
Zubehör
Dascom
093696
ab € 37,95*
Zubehör
Dascom
093221
ab € 57,08*
Zubehör
Dascom
093361
ab € 8,63*
Zubehör
Dascom
093445
ab € 55,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.