Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Drucker DASCOM 28.919.6524 Olive


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1225402
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1225402
Artikel-Nr.:
     94QG7-1225402
Hersteller:
     DASCOM Group
Herst.-Nr.:
     28.919.6524
EAN/GTIN:
     6945882965655
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Mobiler Drucker DASCOM DP-581 Olive
Weitere Informationen:
Gewicht:
1600 g
Farbe:
Olive
Höhe:
107 mm
Breite:
305 mm
Tiefe:
64 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 415,50*
€ 469,31*
Frei Haus
ab € 418,75*
€ 472,95*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 427,33*
€ 481,64*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 463,27*
€ 522,88*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,88*
€ 622,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,62*
€ 617,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,63*
€ 602,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,86*
€ 596,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,27*
€ 551,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dascom
93446
ab € 74,56*
Zubehör
Dascom
43151
ab € 28,42*
Zubehör
Dascom
43152
ab € 38,11*
Zubehör
Dascom
43150
ab € 21,54*
Zubehör
Dascom
MC24DP581
ab € 69,15*
Zubehör
Dascom
MC36DP581
ab € 102,85*
Zubehör
Dascom
MC48DP581
ab € 171,78*
Zubehör
TallyGenicom
099633
ab € 46,78*
Zubehör
Dascom
043012
ab € 42,65*
Zubehör
Dascom
093686
ab € 6,41*
Zubehör
Dascom
093 221
ab € 56,93*
Zubehör
Dascom
093696
ab € 37,95*
Zubehör
Dascom
093221
ab € 57,08*
Zubehör
Dascom
093361
ab € 8,63*
Zubehör
Dascom
093445
ab € 55,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.