Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS All-in-One USV 600VA/360W LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS All-in-One USV 600VA/360W LED
DIGITUS All-in-One USV 600VA/360W LED
Artikel-Nr.:
     7405B-997585501
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-170110
EAN/GTIN:
     4016032456575
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

DIGITUS All-in-One USV 600VA/360W LED

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DIGITUS All-in-One UPS - USV - 360 Watt - 600 VA Gerätetyp: USV - extern Gewicht: 4,5 kg Eingangsspannung: Wechselstrom 220-240 V Ausgangsspannung: Wechselstrom 220-240 V ± 10% Leistungskapazität: 360 Watt / 600 VA Ausgabeanschlussstellen: 4 x power CEE 7/7
    3 x power IEC 60320 C13
    1 x 4-polig USB Typ A - 5 V 2 A Batterie: - 7 Ah Anz. Batterien: 1 Netzwerk: USB Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 20,2 cm x 9 cm x 28,5 cm

DIGITUS All–in–One USV 600VA/360W LED

Produktbeschreibung:

Anzahl Ausgänge: 9 x · Anzahl batteriegepufferte Anschlüsse: 7 · Anzahl Überspannungs–geschütze Anschlüsse: 9 · Ausgang (Netzgeräte): Kaltgeräte–Buchse C13,Netz–Buchse · Gewicht: 4500 g · Nenn–Leistung (VA): 600 VA · Produkt–Art: USV–Anlage · Produktabmessung, Breite: 202 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 285 mm · Typ (Hersteller–Typ): DN–7405–170110 · USV–Besonderheiten: Alarm,USB–Anschluss,Netzwerk–Anschluss · Weitere technische Daten: 4 x Schutzkontaktsteckdosen zum Anschluss Ihrer Geräte
3 x IEC C13 Buchse zum Anschluss von Monitoren beispielsweise
1 x USB Typ–A Buchse zum Laden von Mobilgeräten mit 5 V / 2 A max.
1 x USB Typ–B Buchse für die Softwarekommunikation
1 x RJ45 Eingang / Ausgang als Überspannungsschutz für Ihren Internetzugang + Softwarekommunikation
LED Anzeige für folgende Funktionen: Versorgung über Netzspannung / Versorgung über Batteriespannung / Fehlermeldung
Akustische Fehlermeldung für folgende Ereignisse: Stromausfall (10 Sek.) / Schwache Batterie (1 Sek.) / Überlast (0,5 Sek.) / Fehler (Dauerton)
Schutzfunktionen: Entladung / Überladung / Überlastung
Umschaltzeit bei Stromausfall: 2 – 6 ms
Automatischer Neustart während die Spannung wieder hergestellt wird
Software zur Kontrolle und Überwachung der angeschlossenen Geräte / USV–Funktionen
Kapazität: 600 VA / 360 W
Eingangsspannung: 220 – 240 VAC
Eingangsspannung Toleranz: 162 – 290 VAC
Ausgangsspannung Spannungsregulierung: +/– 10 %
Frequenzbereich: 50 bis 60 Hz ( +/– 10 % )
Wellenform: Simulierte Sinuswelle
Ladezeit: 6 – 8 Std. ( 0 – 90 % Ladung )
Geräuschpegel: kleiner 40 dB
USB Ladebuchse Typ A: 5 V / 2 A max.
Betriebstemperatur: 0 – 40 °C
Betriebsfeuchtigkeit: 0 – 90 % ( nicht kondensierend )
Abmessungen ( H x B x T ): 9 x 20,2 x 28,5 cm
Gewicht: 4,5 kg · Überbrückungszeit bei Voll–Last: 10 s · Überbrückungszeit bei typischer Last: 1 min · Überspannungsschutz für: Netzwerk (RJ45),Steckdosen

Technische Details:

Merkmale
USV–Topologie
Line–Interaktiv
Ausgangskapazität
0,6 kVA
Ausgangsleistung
360 W
Wellenform
Sine
Eingangs–Betriebsspannung (min)
162 V
Eingangs–Betriebsspannung (max)
290 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
10 %
Automatische Spannungsregulierung
Ja
Geräuschpegel
40 dB
Druckanstiegsschutz
Ja
Überspannungsschutz–Funktionen
Netzwerk
Energieschutzeigenschaften
Overcharge, Overdischarge, Overload
Akustische Signale
Ja
Akustische Alarm–Modi
Alarm when on battery, Fault, Low battery alarm, Overload alarm
Auto–Neustart
Ja
Design
Formfaktor
Kompakt
Produktfarbe
Schwarz
LED–Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC–Steckertypen
C13–Koppler
Anzahl der AC–Ausgänge
7 AC–Ausgänge
USB Port
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45)
2
Batterie
Batteriekapazität
7 Ah
Batteriespannung
12 V
Akkuladezeit
8 h
Ladestrom
2 A
Kaltstart
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 – 90 %
Sonstige Funktionen
Eingang Verbindungstyp
4 x CEE 7/7, 3 x IEC C13
Gewicht und Abmessungen
Breite
202 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
5,4 kg
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja

Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 62,06*
€ 78,43*
€ 6,78*
ab € 62,07*
€ 78,44*
€ 4,00*
ab € 62,95*
€ 79,55*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 63,05*
€ 79,68*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 74,57*
€ 92,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,86*
€ 110,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,14*
€ 108,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,21*
€ 102,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,57*
€ 88,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.