Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell E-Port Plus Port Replicator 130 Watt für Precision Mobile Workstation M6400 Covet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dell E-Port Plus Port Replicator 130 Watt für Precision Mobile Workstation M6400 Covet
Dell E-Port Plus Port Replicator 130 Watt für Precision Mobile Workstation M6400 Covet
Artikel-Nr.:
     7405B-997868081
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     PR02X
EAN/GTIN:
     5054484543824
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station

Dell E-Port Plus Port Replicator 130 Watt für Precision Mobile Workstation M6400 Covet

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Dell E-Port Plus - Port Replicator Produkttyp: Port Replicator Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 31 cm x 18 cm x 7,1 cm Stromversorgung: Netzteil 130 Watt Gestellte Leistung Entwickelt für: Precision M6400, M6400 Covet

Dell E–Port Plus Port Replicator 130 Watt für Precision Mobile Workstation M6400 Covet

Produktbeschreibung:

PN: 035XYY, PR02X, 35RXK, JKJ9X, PR02X Lieferumfang:
Dockingstation E–Port Plus II,
240W Netzteil, Stromkabel, Kurzanleitung

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Port Replicator
Breite
31 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
7,1 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x seriell – RS–232 – D–Sub (DB–9), 9–polig ¦ 1 x parallel – D–Sub (DB–25), 25–polig ¦ 2 x Tastatur und Maus – generisch – 6–poliger mini–DIN (PS/2–Stil) ¦ 5 x USB 2.0 – 4–polig USB Typ A ¦ 1 x Netzwerk – RJ–45 ¦ 1 x Display / Video – VGA – 15–polige HD D–Sub (HD–15) ¦ 2 x Display / Video – DVI–Digital – Digital DVI, 24+1–polig ¦ 2 x Display / Video – DisplayPort – 20–poliger DisplayPort ¦ 1 x storage / USB 2.0 – USB 2.0 / eSATA – 11 pin USB/eSATA ¦ 1 x Audio
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Gestellte Leistung
130 Watt
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Precision Mobile Workstation M6400, M6400 Covet

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 7,50*
ab € 99,10*
€ 126,69*
€ 3,50*
ab € 125,80*
€ 157,58*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 124,62*
€ 157,59*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,59*
€ 187,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,01*
€ 184,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,48*
€ 173,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,12*
€ 166,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,62*
€ 148,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.