Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 19" PoE MID-Span Power Supply Rack-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE 19" PoE MID-Span Power Supply Rack-Modul
ROLINE 19" PoE MID-Span Power Supply Rack-Modul
Artikel-Nr.:
     7405B-997881578
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.13.1181
EAN/GTIN:
     7611990198696
Suchbegriffe:
Business-Switch
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector

ROLINE 19" PoE MID-Span Power Supply Rack-Modul

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Roline PoE MID-Span Power Supply - Power Injector - 122 Watt Gerätetyp: Power Injector - Rack - einbaufähig Rack-Größe: 48,3 cm (19") Leistungskapazität: 122 Watt Eingangsanschlüsse: 8 Ausgabeanschlussstellen: 8 x RJ-45 Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44 cm x 22 cm x 4,4 cm

ROLINE 19" PoE MID–Span Power Supply Rack–Modul

Produktbeschreibung:

8–fach Injektor, der IEEE 802.3af Power over Ethernet
(PoE) in ein kompatibles Netzwerk einspeist.
Zur Versorgung von PoE–Geräten wie Workgroup Switche,
Netzwerkkameras, Access Points, IP–Phones mit
Daten und Power über vorhandene LAN–Leitung.Data–in
Ports: 8x 10/100BaseTX,
Data+Power–out Ports: 8x 10/100BaseTXStandards:
IEEE 802.3 10BaseT ,
IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3x Flow Control,
IEEE 802.3af PoEAusgangsleistung: 48 VDC / 15,4
W per PortPoE–fähige Ports: Port 1–8 bis zu 15,4
W per PortPoE Kapazität: 110 WMax.
Energieverbrauch (ohne PoE): 122 W (12 W)Status
LEDsMetallgehäuse,
19" Rack–mountable (Rack–mount Kit im Lieferumfang)Aktive
Kühlung über eingebauten LüfterInternes NetzteilLieferumfang: Switch,
Anschlußkabel, Rack Mount Kit, Manual.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Power Injector – Rack – einbaufähig
Rack–Größe
48,3 cm (19")
Farbe
Schwarz
Stromversorgungsgerät
Eingangsanschlüsse
8
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
8 x RJ–45
Leistungskapazität
122 Watt
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
16 x LAN – RJ–45
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Besonderheiten
LED–Anzeiger, Kühlkörper / Wärmeableitung, Lüfter
Abmessungen und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
4,4 cm

Weitere Suchbegriffe: PoE Switch, poe injector, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 187,16*
€ 214,48*
€ 3,50*
ab € 186,39*
€ 214,48*
Lager 7405
19
€ 1,00*
ab € 190,47*
€ 217,63*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,02*
€ 218,75*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,317*
€ 396,257*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,63*
€ 258,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,54*
€ 254,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,88*
€ 249,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,23*
€ 244,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,47*
€ 226,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.