Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Kabelklammer weiß Packung mit 50 100er


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Kabelklammer weiß Packung mit 50 100er
InLine Kabelklammer weiß Packung mit 50 100er
Artikel-Nr.:
     7405B-997886836
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     44020B
EAN/GTIN:
     4043718179015
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

InLine Kabelklammer weiß Packung mit 50 100er

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Kabelklammer Produkttyp: Kabelklammer Packungsmenge: 50 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 0,96 cm Produktmaterial: Kunststoff Farbe: Weiß

InLine Kabelklammer weiß Packung mit 50 100er

Produktbeschreibung:

Zum Befestigen von Kabel an der Wand, Decke oder Boden.
  • Material Schelle: Kunststoff
  • Runde Öffnung für Kabel 8mm
  • Schellenhöhe: 9,6mm
  • Farbe: weiß
  • Nagel 1,9x21mm aus Stahl

  • Breite: 8 mm
  • Durchmesser: 8 mm
  • Zolltarifnummer: 7405–3926909090
  • Hersteller–Nr.: 44020B
  • EAN Code: 7405–4043717405–8179015
  • Farbe: Weiß
  • Höhe Verpackung: 0,025 m
  • Bauform: Rund
  • Höhe: 9,6 mm
  • Verpackungsvolumen: 0,0002 m³
  • Verpackungsart: InLine® Header–Tüte mit Eurolochung
  • Länge Verpackung: 0,110 m
  • Breite Verpackung: 0,090 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–067000 kg
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Gewicht: 0,076 kg
  • Verpackungseinheit: 100 Stück

Technische Details:

Allgemein
Packungsmenge
50 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp
Kabelklammer
Produktmaterial
Kunststoff
Höhe
0,96 cm
Farbe
Weiß

Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Nagelschellen, kabelbefestigung, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Beutel
€ 5,90*
ab € 0,90*
€ 1,47*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 1,82*
€ 2,46*
Lager 7405
402
pro Stück
€ 1,00*
ab € 10,17*
€ 14,29*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.