Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 17031156 Innenraum Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE 17031156 Innenraum Schwarz
ROLINE 17031156 Innenraum Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-997889393
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     17.03.1156
EAN/GTIN:
     7611990138050
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung

ROLINE 17031156 Innenraum Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Roline Mini PC holder Halterung für Systemeinheit Produkttyp: Halterung für Systemeinheit Platzierung/Montage: Unter Tisch montierbar Farbe: Schwarz Produktmaterial: Stahl Gewicht: 2.45 g Funktionen: Tastensperre, einstellbare Breite, verstellbare Höhe

ROLINE 7405–17031156 Innenraum Schwarz

Produktbeschreibung:

ROLINE 7405–17031156. Vorgesehene Verwendung: Indoor,
Produktfarbe: Schwarz

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Halterung für Systemeinheit
Platzierung/Montage
Unter Tisch montierbar
Produktmaterial
Stahl
Gewicht
2.45 g
Farbe
Schwarz
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
10 kg
Leistungsmerkmale
Tastensperre, einstellbare Breite, verstellbare Höhe

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 40,29*
€ 54,80*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 44,61*
€ 60,73*
Lager 7405
170
€ 1,00*
ab € 45,22*
€ 61,41*
€ 3,50*
ab € 49,94*
€ 67,52*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,32*
€ 113,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
17.03.1145
ab € 49,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.