Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: pcmcia-karten usb, pcmcia-karten firewire
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > PCMCIA-Karten

  PCMCIA-Karten  (199 Angebote unter 29.228.632 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „PCMCIA-Karten“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"PCMCIA-Karten"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Transcend CompactFlash Adapter Kartenleser Silber (8 Angebote) 
Funktioniert Ihre Compactflash-Karte in ein Standard PCMCIA-Kartenformat um. - Funktioniert eine 50-Pin CompactFlash-Karte in ein 68-P in PCMCIA-Kartenformat um - Kompatibel zu Typ I CompactFlash-K...
Transcend
TS0MCF2PC
ab € 8,68*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK PCMCIA Card Reader for Compact Flash cards Kartenleser (9 Angebote) 
Praktischer Begleiter für jeden Notbookbesitzer aber auch für Mini- und Desktop-PC`s oder andere Peripherie einsetzbar. Voraussetzung hierfür ist ein PCMCIA Slot Typ II (PC Card). Durch das Einführ...
Delock
91051
ab € 9,33*
pro Stück
 
 Stück
Conceptronic CIPCARD Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PCMCIA (7 Angebote) 
Diese PC-Kartenschnittstelle für Desktops erstellt eine PCMCIA- oder Cardbus-Buchse in einem PC. Alle Arten von PC-Karten werden unterstützt wie Wireless, Netzwerk, Modems, Bluetooth®, Firewire ™ usw.
Conceptronic
CIPCARD
ab € 11,00*
pro Stück
 
 Stück
Hirose PCMCIA Speicherkarten-Steckverbinder (1 Angebot) 
Kartentyp = PCMCIA Länge = 84.7mm Tiefe = 52.2mm Betriebstemperatur max. = +70°C
Hirose
NX1-15T-KT9K
ab € 3,50*
pro Stück
 
 Stück
Jetway ADD-ON ADPCM2 (1x PCMCIA + 1x CF-DISK) (1 Angebot) 
Adapter-Board für alle Jetway Mini-ITXBoarde mit AD-Connector : - Erweiterung auf 1x PCMCIA + 1x CF-DISK-READER (nicht bootfähig)
Jetway
ADPCM2
ab € 26,52*
pro Stück
 
 Packung
Hirose PCMCIA Speicherkarten-Steckverbinder (1 Angebot) 
Kartentyp = PCMCIA Länge = 26.0mm Breite = 7.0mm Tiefe = 32.3mm Abmessungen = 26 x 7 x 32.3mm
Hirose
NX-15T-CV
ab € 1,80*
pro Stück
 
 Stück
EXSYS EX-6606E Schnittstellenkarte/Adapter (3 Angebote) 
Die EX-6606E 1394a (FireWire400), USB 2.0 und LAN 10/100Mbps PCMCIA ist eine Zusatzkarte für den PCMCIA Bus um das Notebook mit zusätzlichen FireWire 1394a, USB 2.0 und Netzwerk 10/100Mbps Ports zu...
Exsys
EX-6606E
ab € 53,19*
pro Stück
 
 Stück
XBT-G PCMCIA-Adapter für Compact Flash-Karte (2 Angebote) 
PCMCIA-Adapter für kompakte Flash-Karten. Dieses Produkt ist ein Adapterzubehör. Es ist für erweiterte und integrierte HMI-Panels gedacht.
Schneider Electric
XBTZGADT
ab € 57,36*
pro Stück
 
 Stück
MSA WIN-WELD inkl. Treiber PCMCIA (1 Angebot) 
MSA WIN-WELD inkl. Treiber PCMCIA Software MSA WIN WELD,
Georg Fischer
799350365
ab € 1.280,15*
pro Stück
 
 Stück
DIALIGHT 515-1003F LIGHT PIPE PCMCIA, ROHS COMPLIANT: YES (1 Angebot) 
Produktpalette: - Lichtleiterfarbe: Transparent Lichtleitermontage: Press Fit, Panel Lichtleiterform: Circular with Flat Top Länge: 6.02 mm SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Anzahl der Lichtleiterstäbe: ...
Dialight
515-1003F
ab € 0,38*
pro Stück
 
 Stück
Acer
LC.PCM01.002
ab € 27,31*
pro Stück
 
 Stück
ROLINE ExpressCard/34, CardBus Adapter (1 Angebot) 
Bietet einen Standard Cardbus AnschlussExpressCard/34 Form FactorUnterstützt ExpressCard/34 und ExpressCard/54 NotebooksHot-Plug-fähigUnterstützt Windows 2000 / 2003 / XP / Vista / 7 / 8Lieferumfan...
ROLINE
15.06.2149
ab € 45,57*
pro Stück
 
 Stück
Creative Sound Blaster Audigy FX V2 DBPro Add-On 7.1 Soundkarte, Intern PCMCIA (5 Angebote) 
Vervollständigen Sie Ihr Audio-Upgrade mit der Sound Blaster Audigy Fx V2 DBPro - einer optionalen Erweiterungskarte mit zusätzlichen Funktionen, die die Sound Blaster Audigy Fx V2 ergänzen. Die So...
Creative
70SB1870A0000
ab € 16,71*
pro Stück
 
 Stück
Hirose PCMCIA Speicherkarten-Steckverbinder Stecker, 68-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm (2 Angebote) 
Kartentyp = PCMCIA Gender = Stecker Anzahl der Kontakte = 68 Anzahl der Reihen = 2 Raster = 1.27mm Gehäuseausrichtung = gewinkelt Montagetyp = SMD Kontaktmaterial = Messing Kontaktbeschichtung = Go...
Hirose
IC11S-PL-SF-EJR(71)
ab € 5,09*
pro Stück
 
 Stück
Acer Modem 56 Surf PCMCIA (1 Angebot) 
Acer Modem 56 Surf PCMCIA - Fax / Modem - PC Card - 56 Kbps - V.92
Acer
AG.SURFM.PA0
ab € 48,81*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   14   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema PCMCIA-Karten
^

Klein, robust und vielseitig: der PCMCIA-Standard

Der PCMCIA-Standard (benannt nach der PC Memory-Card International Association) wurde 1990 in seiner ersten Version veröffentlicht und definiert eine Spezifikation für Erweiterungskarten, die in Notebooks Verwendung finden. Vor Verabschiedung der PCMCIA-Norm waren Erweiterungssteckplätze in mobilen Rechnern in den meisten Fällen nicht kompatibel zueinander und konnten daher auch in aller Regel nur mit wenigen hersteller- und typenspezifischen Optionen bestückt werden.

Die PCMCIA-Spezifikation definiert in ihren älteren Versionen eine etwa scheckkartengroße, aus Metall gefertigte Einschubbkarte, die an einer Seite einen 68-poligen Anschluss besitzt. Die Karten werden in einen mit einer Auswurfvorrichtung versehenen Schacht eingeschoben. Ursprünglich primär für Speichermodule und Modems entworfen, sind PCMCIA-Steckkarten im laufenden Betrieb des Notebooks wechselbar (Hot-Plug-Fähigkeit) und verfügen über einen 16-Bit breiten Datenbus. Drei verschiedene Typen von PCMCIA-Adaptern sind normiert, die alle die gleichen Grundabmessungen aufweisen, sich jedoch in der Bauhöhe voneinander unterscheiden (3,3 mm, 5,0 mm und 10,5 mm). Am weitesten verbreitet sind Steckkarten des Typs II mit 5 mm Bauhöhe. Typ III-PCMCIA-Adapter mit 10,5 mm Bauhöhe wurden hingegen nur für Festplatten verwendet und können auch nur in solchen Notebooks eingesetzt werden, die über zwei übereinander liegende Einschübe des Typs II verfügen.

Im Laufe der Zeit wurde das Interface der Steckplätze weiter entwickelt, so dass auch andere Verwendungen möglich wurden. Daher konnte sich der PCMCIA-Standard in sehr kurzer Zeit fest etablieren.

Nachfolger mit doppelter Datenbusbreite

Mit der rasant fortschreitenden technischen Entwicklung wurde in der zweiten Hälfte der 90-er Jahre der Nachfolgestandard der PCMCIA-Norm, die so genannte CardBus-Spezifikation, verabschiedet. Hierbei handelt es sich um eine zum ursprünglichen Standard mechanisch wie auch technisch kompatible Norm, so dass ältere, 16-bittige PCMCIA-Karten problemlos in den neueren, 32-bittigen CardBus-Einschüben betrieben werden können. Durch eine kleine Änderung im Slotdesign wurde jedoch darauf geachtet, dass die neuen CardBus-Adapter nicht versehentlich in die älteren 16-Bit-PCMCIA-Slots eingeschoben werden können. Auch der CardBus-Standard etablierte sich unverzüglich und ist selbst heute noch in sehr vielen Notebooks anzutreffen. Aufgrund der weiten Verbreitung der Norm und ihrer zeitgemäßen Übertragungsraten (bis zu 133 Mbyte/sec.) sind PCMCIA- und CardBus-Steckkarten für vielfältigste Einsatzzwecke erhältlich:

  • Speicherkarten (Flashkarten)
  • Festplatten / MicroDrives
  • Modem- und Faxmodem-Karten
  • Netzwerkkarten (Token Ring und Ethernet)
  • SCSI-Karten
  • Firewire

Stationärer Einsatz

Um PCMCIA- und CardBus-Steckkarten auch in stationären Rechnern betreiben zu können, bieten mehrere Hersteller entsprechende Einbausätze an. Diese Kits werden in einen freien 3,5“-Slot des Rechners eingeschoben und mit einer PCI-Steckkarte verwendet. Sie bieten in aller Regel zwei Slots für Typ II-Karten.

Während PCMCIA- und CardBus-Karten (und deren Nachfolger ExpressCard) bei mobilen Rechnern oft die einzige Erweiterungsmöglichkeit darstellen, ist ihr Einsatz in stationären Systemen nur bedingt zu empfehlen. Für die meisten Einsatzzwecke sind für die gängigen Bussysteme preiswertere Steckkarten zum festen Einbau in den PC erhältlich, während für die Verwendung von PCMCIA- und CardBus-Adaptern zusätzlich ein entsprechendes Einbaukit erworben werden muss. Da zudem die Adapter selbst in den meisten Fällen teurer zu beschaffen sind als handelsübliche PCI-Steckkarten zum internen Festeinbau, sind die mobilen Lösungen nur in eng begrenzten Szenarien (beispielsweise bei Wechselmedien mit Hot-Plug-Fähigkeit) als Erweiterung für stationäre Systeme in Betracht zu ziehen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.