Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 3 Gelb Cyan Magenta Fotoleiter-Kit LCCP für C935dn C935dtn C935dttn C935hdn X940e X945e


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lexmark 3 Gelb Cyan Magenta Fotoleiter-Kit LCCP für C935dn C935dtn C935dttn C935hdn X940e X945e
Lexmark 3 Gelb Cyan Magenta Fotoleiter-Kit LCCP für C935dn C935dtn C935dttn C935hdn X940e X945e
Artikel-Nr.:
     7405B-998158649
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C930X73G
EAN/GTIN:
     0734646299862
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Lexmark 3 Gelb Cyan Magenta Fotoleiter-Kit LCCP für C935dn C935dtn C935dttn C935hdn X940e X945e

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lexmark - 3 - Gelb, Cyan, Magenta - Fotoleiter-Kit - LCCP Produkttyp: Fotoleiter-Kit Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Gelb, Cyan, Magenta Ergiebigkeit: Bis zu 47000 Seiten 5 Seiten pro Job Enthaltene Menge: 3 Preistyp: Lexmark Cartridge Collection Program Kompatibel mit: Lexmark C935dn, C935dtn, C935dttn, C935hdn, X940e, X940e Page Plus Solution, X945e, X945e Page Plus Solution

Lexmark 3 Gelb Cyan Magenta Fotoleiter–Kit LCCP für C935dn C935dtn C935dttn C935hdn X940e X945e

Produktbeschreibung:

Seitenleistung:Für C935 und X945e: Jeweils bis
zu 47.000 Seiten (bei ca.
5 Seiten/Druckjob)Für X940e: Jeweils bis zu 44.000
Seiten (bei ca.
5 Seiten/Druckjob).Enthält 3 Einheiten.Die maximale,
voraussichtliche Reichweite des Fotoleiters basiert
auf 5 A4–Seiten pro Druckjob.
Die tatsächliche Reichweite kann aufgrund weiterer
Faktoren wie Geschwindigkeit des Druckwerks,
Papierformat und Einzugsrichtung, Tonerdeckung,
verwendete Papierzuführung, Anteil Schwarzdruck
und Komplexität des zu druckenden Dokumentes abweichen.
Features: * Erleben Sie wahre Langlebigkeit *
Herausragende Ergebnisse * Lexmark Druckkassetten–Rückführungsprogramm
Produktbeschreibung: Lexmark – 3 – Gelb,
Cyan, Magenta – Fotoleiter–Kit – LCCP Produkttyp:
Fotoleiter–Kit Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Gelb,
Cyan, Magenta Ergiebigkeit: Bis zu 47000 Seiten
5 Seiten pro Job Enthaltene Menge: 3 Preistyp:
Lexmark Cartridge Collection Program Kompatibel
mit: Lexmark C935dn,
C935dtn, C935dttn, C935hdn, X940e, X940e Page
Plus Solution,
X945e, X945e Page Plus Solution Data provided
by CNET Channel Die technischen Daten werden uns
von dritter Seite zur unverbindlichen Information
zur Verfügung gestellt.
Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.

Technische Details:

Allgemein
Transportbreite
61,7 cm
Transporttiefe
47,8 cm
Transporthöhe
20,8 cm
Transportgewicht
5,2 kg
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Fotoleiter–Kit
Drucktechnologie
Laser
Farbe
Gelb, Cyan, Magenta
Enthaltene Anz.
3
Ergiebigkeit
Bis zu 47000 Seiten 5 Seiten pro Job
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Fotoleiter (Cyan) – bis zu 47000 Seiten – 5 Seiten pro Druckauftrag ¦ 1 x Fotoleiter (Magenta) – bis zu 47000 Seiten – 5 Seiten pro Druckauftrag ¦ 1 x Fotoleiter (Gelb) – bis zu 47000 Seiten – 5 Seiten pro Druckauftrag
Verschiedenes
Preistyp
Lexmark Cartridge Collection Program
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark C935dn, C935dtn, C935dttn, C935hdn, X940e, X940e Page Plus Solution, X945e, X945e Page Plus Solution


Kompatible Geräte:
Lexmark:
C 930 Series; C 935 DN; C 935 DTN; C 935 DTTN; C 935 HDN; C 935 Series; X 940 E; X 940 Series; X 945 E
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 962,88*
€ 1.031,94*
Frei Haus
ab € 973,89*
€ 1.032,54*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 973,64*
€ 1.032,55*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 1.018,91*
€ 1.076,62*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 1.139,02*
€ 1.204,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.204,22*
€ 1.433,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.202,52*
€ 1.431,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.180,98*
€ 1.405,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.162,80*
€ 1.383,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.139,02*
€ 1.355,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,84*
Ähnlich
Lexmark
C930X72G
ab € 29,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.