Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Kabelschiene Boden Alu 1104x92mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Kabelschiene Boden Alu 1104x92mm
ROLINE Kabelschiene Boden Alu 1104x92mm
Artikel-Nr.:
     7405B-998212577
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.08.3107
EAN/GTIN:
     7630049614598
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke

ROLINE Kabelschiene Boden Alu 1104x92mm

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Roline Kabel-Brücke - Kabelmanagementfach Produkttyp: Kabelmanagementfach Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 9,2 cm 2,2 cm Länge: 110,4 cm Produktmaterial: Aluminium Farbe: Silber

ROLINE Kabelschiene Boden Alu 1104x92mm

Produktbeschreibung:

ROLINE Kabel–Brücke, Aluminium, 92 x 22 mm, silberfarben, 1,1 m

ROLINE Kabelbrücke aus leichtem, soliden Aluminium – mit zwei großen Kabelkanälen und intelligentem Klappmechanismus für schnelle und einfache Anpassbarkeit.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Kabelmanagementfach
Produktmaterial
Aluminium
Breite
9,2 cm
Höhe
2,2 cm
Länge
110,4 cm
Farbe
Silber
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Kratzfest, 2 Kanäle

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 26,02*
€ 35,37*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 29,29*
€ 39,12*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 35,69*
€ 47,10*
€ 3,50*
ab € 36,47*
€ 48,03*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 56,97*
€ 74,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
19.08.3106
ab € 35,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.