Icy Dock ToughArmor EX Mobiles Speicher-Rack 2.5" 6,4 cm Schwarz
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: ICY Dock ToughArmor EX MB492SKL-B - mobiles Speicher-Rack Gerätetyp: Mobiles Speicher-Rack Farbe: Schwarz Erweiterungseinschübe: 2 x Hot-Swap - 2.5" (6,4 cm) Kompatibles Schaltfeld: 1 3.5" (8,9 cm) Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor: 2.5" (6,4 cm) Unterstützte Schnittstelle: SATA-600 / SAS Laufwerkanschluss: SATA-Anschluss (22 Pin) Schachtanschluss: Serial ATA, 7-polig Besonderheiten: Vibrationsschutz Produktmaterial: Metall Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 10,12 cm x 13,8 cm x 2,54 cm Gewicht: 407.5 g
Icy Dock ToughArmor EX Mobiles Speicher–Rack 2.5" 6,4 cm Schwarz
Produktbeschreibung:
Der ICY DOCK ToughArmor EX MB492SKL–B 2.5” Dual–Bay
Wechselrahmen wurde speziell für kompakte,
industrielle Systeme entwickelt die einen besonderen
Schutz für Laufwerke erfordern.
Er ist aus massivem Metall konstruiert das praktisch
schon von Haus aus die Flammbarkeitsanforderungen
erfüllt und in der Lage widrigsten Umweltbedingungen
zu widerstehen.
Das Metallschloss verhindert einen unautorisierten
Zugriff auf Ihre wichtigen Laufwerke während die
Thumbscrew zusätzlichen Schutz bei Erschütterungen
bietet und Vibrationen des Trays reduziert.
Dieses trägt zu einer erhöhten Stabilität während
des Transports bei.
Unsere Trays erlauben einen schnellen Austausch
von großen Datenmengen zwischen mehreren Systemen.Der
ICY DOCK MB491SKL–B unterstützt sowohl SAS als
auch SATA Festplatten /
SSDs mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis
zu 6 GBit/s und ist abwärtskompatibel zu Laufwerken
und Hosts mit 3 GBit/s.
Der MB492SKL–B nimmt zwei Laufwerke in einem einzelnem
3,5" Einbauschacht auf und ist somit die optimale
Lösung für kompakte Enterprise–Anwendungen.
Er optimiert den Platz in IPCs, Überwachungssystemen,
Embedded Systemen, Automatisierung, Systemen aus
der Luftfahrt und mobilen DVRs.Traydesign mit
maximalem SchutzDer entnehmbare Tray unterstützt
Hot Swap und ermöglicht eine mühelose Wartung
im Falle eines Laufwerkdefekts.
Durch den einfachen Austausch des Laufwerks wird
die Downtime signifikant reduziert was besonders
wichtig bei kritischen Anwendungen und Projekten ist.
Die Trays unterstützen Laufwerke und SSDs mit
Bauhöhen von 7 bis 9,5mm und werden so zu einem
Hot Swap Modul zwei herkömmliche SATA/SAS Laufwerke
oder SSDs.Das Metallschloss verhindert einen unautorisierten
Zugriff auf Ihr Laufwerk.
Das einzigartige Thumbscrew–Design fixiert den
Metalltray an dem Gerät um Laufwerksvibrationen
zu minimieren und eine versehentliche Entnahme
des Laufwerks zu verhindern und bietet somit den
perfekten Schutz für Ihre Festplatten oder Solid
State Drives.Der ToughArmor EX MB492SKL–B ist
der ideale Wechselrahmen für RAID–Konfigurationen
in Systemen die eine hohe Sicherheit erfordern
und gleichzeitig wenig Platz bieten wie beispielsweise
mobile Systeme oder Embedded Systeme.Praktischer
Nutzen und MetallkonstruktionIn der Front des
ToughArmor EX finden Sie eine Status–LED die Ihnen
mitteilt ob das Laufwerk betriebsbereit ist und
ob auf dieses zugegriffen wird.
Active Power Technology (APT) erlaubt der Status–LED
nur dann aktiv zu sein,
wenn auch ein Laufwerk eingesetzt wird. Zudem
haben wir ID Stecker beigefügt,
für den Fall, dass Ihr System mehrere MB492SKL–B verwendet.
Somit können Sie jedem Tray eine individuelle
Nummer zuweisen.Um sicherzustellen,
dass das verwendete Material viele Jahre des Betriebs
durchhält und der MB492SKL–B selbst in den forderndsten
Umgebungen standhält,
wurde für die Konstruktion des Gerätes auf massives
Metall gesetzt.
Das Vollmetall–Design des ToughArmor EX ist optimal
für industrielle Geräte die unter Umständen ein
Flammbarkeits–Rating benötigen da Metall von sich
aus bereits die Flammbarkeitsanforderungen erfüllt.
Durch die hohe Verarbeitungsqualität kann der
MB491SKL–B in den verschiedensten Enterprise–Systemen,
inklusive militärischer oder polizeilicher Systeme,
eingesetzt werden. Dieses schließt unter anderem
auch den Einsatz in Fertigungsprozessen wie beispielsweise
in eingebetteten Kontrollsystemen oder Automatisierungssystemen
mit ein.– Flaches Design für kompakte Anwendungen
wie industrielle PCs,
Überwachungssysteme, Embedded Systeme, Automationssysteme,
mobile DVR Systeme und Systeme in der Luftfahrt–
Doppelte Verriegelung – Metallschloss (Diebstahlschutz)
und Thumbscrew (Schutz bei Erschütterungen,
Vibrationen)– Entnehmbarer Tray für einfache Wartung
und volle SATA Hot Swap Unterstützung– ID Stecker
(#1 – #8) für Trays inklusive– Nimmt 2 x 7mm bis
9,5mm 2,5” SATA HDDs oder SSDs in einem 3,5” Einbauschacht
auf– Unterstützt 2x SAS oder SATA HDD/SSD bis
6 GBit/s und ist abwärtskompatibel zu SATA 3 GBit/s
Laufwerken und Hosts (SAS Host für den Betrieb
von SAS Laufwerken nötig)– Massive Metallkonstruktion,
ideal für Enterpriseanwendungen– Multi–Flow Technology
– bietet exzellente passive Kühlung– Anti–Vibration
Technology – bietet eine sichere Umgebung für
Festplatten und SSDs– Active Power Technology
(APT) – die LED ist nur dann aktiv wenn ein Laufwerk
eingesetzt wird– EMI Erdung – schützt Laufwerke
vor elektrischen Schäden– Staubschutzklappe schützt
vor Verschmutzungen wenn kein Laufwerk eingesetzt
ist– Unterstützung von Halteclips sowohl für den
7 Pin SATA–Anschluss als auch den 15 Pin SATA–Stromanschluss
Technische Details:
Allgemein
Gerätetyp
Mobiles Speicher–Rack
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk–Formfaktor
2.5" (6,4 cm)
Max. Höhe des Festplattenlaufwerks
9.5 mm
Unterstützte Schnittstelle
SATA–600 / SAS
Besonderheiten
Vibrationsschutz
Massenspeicher–Controller
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
2 x Hot–Swap – 2.5" (6,4 cm)
Schnittstellen
2 x SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s – SATA Combo
Verbindungen
2 x SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s – 7–poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
1 x extern 3.5" (8,9 cm)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schlüssel
Leistungsmerkmale
Tastensperre, LED–Anzeige, Active Power Technology (APT)
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Abmessungen und Gewicht