Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EcoTank ET-16600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson EcoTank ET-16600
Epson EcoTank ET-16600
Artikel-Nr.:
     7405B-998669179
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CH72401
EAN/GTIN:
     8715946667836
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer

Epson EcoTank ET-16600

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Epson EcoTank ET-16600 - Multifunktionsdrucker - Farbe Gerätetyp: Multifunktionsdrucker Faxtyp: Super G3 - Normalpapier Drucktechnologie: Tintenstrahl (Farbe) Tintenstrahl-Technologie: Epson PrecisionCore - 4 Farben Max. Druckgeschwindigkeit: Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 12 Seiten/Min. (Farbe) Max. Druckauflösung: Bis zu 4.800 x 2.400 dpi (einfarbig)/bis zu 4.800 x 2.400 dpi (Farbe) Max. Druckauflösung Klasse: Bis zu 4.800 x 2.400 dpi (einfarbig)/bis zu 4.800 x 2.400 dpi (Farbe) Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit: 33.6 Kbps Scannen: 2400 x 1200 dpi Bildschirm: 10,9 cm (4.3") Originalgröße: A3 plus (311 x 457 mm) (Max) Vorlagenart: Blätter Kapazität Dokumenteinzug: 50 Blatt Mediengröße: A3 Plus (329 x 483 mm) (Max) Medientyp: Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier Standardmedienkapazität: 550 Blatt Ausgabeablagekapazität: 125 Blatt Automatisch beidseitig: Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen) Verbindungsverfügbarkeit: Ja Schnittstelle: USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host Büromaschinen-Merkmale: Drucken von Speicherkarte, Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scannen in die Cloud, an USB Host scannen Stromversorgung: AC 120/230 V (50/60Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 51,5 cm x 50 cm x 35 cm Gewicht: 20,2 kg Farbe: Schwarz Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert

Epson EcoTank ET–16600

Produktbeschreibung:

Drucken Drucktechnologie Tintenstrahl Drucken
Farbdruck Doppelseitiger Druck Ja Duplex Druckmodus
Auto Maximale Auflösung 4800 x 2400 DPI Druckgeschwindigkeit (Schwarz,
normale Qualität, A4/US Letter) 32 Seiten pro
Minute Druckgeschwindigkeit (Farbe,
normale Qualität, A4/US Letter) 22 Seiten pro
Minute Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
25 ipm Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
12 Seiten pro Minute Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC
24734) schwarz 25 Seiten pro Minute Druckgeschwindigkeit
Duplex (Schwarz,
Standardmodus, A4/US Letter) 16 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe,
Standardmodus, A4/US Letter) 9 Seiten pro Minute
Duplex–Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
11,5 ipm Duplex–Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC
24734) Farbe 6 ipm Duplex–Druckgeschwindigkeit
(ISO/IEC 24734,
A4) schwarz 16 Seiten pro Minute Duplex–Druckgeschwindigkeit
(ISO/IEC 24734,
A4) Farbe 9 Seiten pro Minute Druck der ersten
Seite (Schwarz,
normal) 5,5 s Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
8,5 s Randloser Druck Ja Fax Faxen Farbfaxen Duplex–Faxmodus
Ja Faxübertragungsgeschwindigkeit 3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit 33,6 Kbit/s Faxspeicher 6
MB Automatische Wahlwiederholung Ja Kurzwahlen
Ja Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze
200 Faxweiterleitung Ja Fax–Weiterleitung an E–mail,
Folder, PC Fehlerkorrekturmodus (ECM) Ja Kopieren
Kopieren Farbkopieren Duplex–Kopie Ja Duplex–Kopiermodus
Auto Scannen Scannen Farbscan Duplex–Scan Ja Duplex–Scan–Modus
Auto Optische Scan–Auflösung 1200 x 2400 DPI Scantechnologie
CIS Scannen zu Cloud Scangeschwindigkeit (Farbe)
9 Zoll/min Scangeschwindigkeit (black) 26 Seiten
pro Minute Duplex–Scangeschwindigkeit (Farbe)
6 Seiten pro Minute Duplex–Scangeschwindigkeit
(black) 11,5 Seiten pro Minute Scangeschwindigkeit
(schwarz) 26 Zoll/min Unterstützte Bildformate BMP,
JPEG, TIFF, PNG Unterstützte Dokumentenformate
PDF Papierhandhabung Maximale Papiergröße der
ISO A–Serie A3 Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge ISO–A–Formate (A0...A9) A3,A3+,A4,A5,A6
ISO–B–Formate B6 Umschlaggrößen 10,DL Mediengewichte
für das Papierfach 64 – 255 g/m? Ein– und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen 3 Gesamte Papierkapazität
550 Blätter Gesamte Ausgabekapazität 125 Blätter
Kapazität Papierfach 1 250 Blätter Kapazität Papierfach
2 250 Blätter Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs
(ADF) 50 Blätter Netzwerk WLAN Ja Eingebauter
Ethernet–Anschluss Ja WLAN–Standards 802.11a,802.11b,802.11g,Wi–Fi
4 (802.11n),Wi–Fi 5 (802.11ac) Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64–bit WEP,128–bit WEP,WPA–PSK,WPA–TKIP Mobile
Drucktechnologien Epson Connect,Epson iPrint,Epson
Email Print,Epson Remote Print,Apple AirPrint
Design Produktfarbe Schwarz Marktpositionierung
Zuhause & Büro Eingebautes Display Ja Display
LCD Bildschirmdiagonale 10,9 cm Touchscreen Ja
Steuerung Berührung Farbdisplay Ja Leistungen
Integrierter Kartenleser Nein Sonstige Funktionen
Druckverfahren Epson PrecisionCore Kompatible
Betriebssysteme Mac OS X 10.6.8 or later,
Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit),
Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit),
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2,
Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit),
Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later,
Windows XP SP3 or later (32–bit), Windows Server 2003 R2,
Windows Server 2003 SP2 or later Faxabruf unterstützt
Ja Tintentropfen 3.8 Druckkopfdüsen 800 nozzles black,
256 nozzles per colour Systemanforderung Unterstützt
Windows–Betriebssysteme Windows 10,Windows 10
x64,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows
8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64,Windows Vista,Windows
Vista x64,Windows XP Professional x64,Windows
XP Unterstützt Mac–Betriebssysteme Mac OS X 10.6
Snow Leopard Unterstützte Server–Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows
Server 2016,Windows Server 2003 R2,Windows Server
2003 Leistung Durchschnittlicher Stromverbrauch
beim Kopieren 19 W Energieverbrauch (bereit) 8,9
W Stromverbrauch (Sleep–Modus) 0,8 W Stromverbrauch
(aus) 0,2 W Energy Star Typischer Stromverbrauch
(TEC) 0,13 kWh/Woche AC Eingangsspannung 220 –
240 V AC Eingangsfrequenz 50/60 Hz Merkmale Zahl
der Druckpatronen 4 Druckfarben Schwarz Ursprungsland
Indonesien Ersatzpatronen T7405–542120–S,
T7405–542320–S, T7405–542220–S, T7405–542520–S, T7405–542420–S Lieferumfang
Patrone(n) enthalten Ja Patronenreichweite Lieferumfang
(schwarz) 4500 Seiten Patronenreichweite Lieferumfang
(CMY) 2800 Seiten Mitgelieferte Kabel AC Betriebsanleitung
Ja Anschlüsse und Schnittstellen Direct Printing
Ja USB Anschluss Ja Gewicht und Abmessungen Breite
515 mm Tiefe 500 mm Höhe 350 mm Gewicht 20,7 kg
Verpackungsdaten Verpackungsbreite 558 mm Verpackungstiefe
590 mm Verpackungshöhe 440 mm Paketgewicht 24,4
kg Menge pro Packung 1 Stück(e) Logistische Daten
Produkte pro Palette 8 Stück(e) Anzahl pro Palette
(UK) 8 Stück(e)

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Faxtyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl – Farbe
Display–Diagonale
10,9 cm (4.3")
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Schnittstelle
USB, LAN, USB–Host, Wi–Fi
AirPrint–fähig
Ja
Büromaschinen–Merkmale
Scannen in die Cloud, Fax auf Ordner, Fax an E–Mail, Ausdruck von Mobilgeräten
Farbe
Schwarz
Kopieren
Automatisches Duplexing
Ja
Drucken
Tintenstrahl–Technologie
Epson PrecisionCore
Düsenkonfiguration
800 Düsen (schwarz), 3 x 256 Düsen (Cyan, Magenta, Gelb)
Nachfüllbarer Behälter
Ja
Tinten–Nachfüllsystem
Ink Tank System (ITS)
Max. Druckauflösung
Bis zu 4.800 x 2.400 dpi (einfarbig)/bis zu 4.800 x 2.400 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse
Bis zu 4.800 x 2.400 dpi (einfarbig)/bis zu 4.800 x 2.400 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 12 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration
4 einzelne Tintenbehälter
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe
4 Farben
Mindestgröße der Tintentröpfchen
3,8 pl
Automatisch beidseitig
Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
5.5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
8.5 Sek.
Scannen
Scanelement
CIS
Automatischer beidseitiger Druck
Ja
Optische Auflösung
1200 x 2400 dpi
Faxgerät
Kompatibilität
Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Speicherkapazität gesamt
Bis zu 550 Seiten
Fax über PC
Ja
Faxfunktionen
Schnellwahl
200 Rufnummer(n)
Rundsenden
Ja
Funktionen
Automatische Wahlwiederholung, Eingang von Anfragen, Fax–Vorschau, Adressbuch
Dokumenten– und Medienhandling
Max. Vorlagenformat
A3 plus (311 x 457 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
50 Blatt
Max. Mediengröße
A3
Min. Mediengewicht
64 g/m²
Max. Mediengewicht
255 g/m²
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier
Unterstützte Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm), A3 Plus (329 x 483 mm)
Unterstützte Umschlagformate
US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm)
Standardmedienkapazität
550 Blatt
Ausgabeablagekapazität
125 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten– und Medienhandling
2 x Zufuhrfach – 250 Blatt ¦ ADF – 50 Blatt ¦ Ausgabefach – 125 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 32 Seiten/Min. – s/w ¦ Drucken: bis zu 22 Seiten/Min. – Farbe ¦ Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. – SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 12 Seiten/Min. – Farbe (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 16 Seiten/Min. (A4) – SW duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 9 Seiten/Min. (A4) – Farbe duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Scannen: 5 Sek. – s/w ¦ Scannen: 10 Sek. – Farbe ¦ Scannen: bis zu 6 ipm (A4) – Farbe Duplex ¦ Scannen: bis zu 11.5 ipm (A4) – s/w–Duplex
Verbindungen
Schnittstellen
1 x USB ¦ 1 x LAN ¦ 1 x USB host – 4–polig USB Typ A
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
WEP, WPA–PSK, TKIP, Wi–Fi Direct
Betriebssystemunterstützung
MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.6.8 oder höher, MS Windows Server 2003 R2, MS Windows Server 2003 SP2 oder höher, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), MS Windows XP 32–Bit–Edition SP3 oder höher, Windows 8 (32/64–Bit), Windows 8.1 (32/64–Bit), Windows 10 (32/64–bits), MS Windows Server 2016, MS Windows XP Professional x64 Edition SP2
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 100–240 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
19 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
8.9 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
0.8 Watt
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenflasche (Schwarz) – bis zu 4500 Seiten ¦ 1 x Tintenflasche (Cyan) – bis zu 2800 Seiten ¦ 1 x Tintenflasche (Magenta) – bis zu 2800 Seiten ¦ 1 x Tintenflasche (Gelb) – bis zu 2800 Seiten
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 year / 7405–200000 pages – Bring–In
Abmessungen und Gewicht
Breite
51,5 cm
Tiefe
50 cm
Höhe
35 cm
Gewicht
20,7 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
55,8 cm
Transporttiefe
59 cm
Transporthöhe
44 cm
Transportgewicht
24,35 kg

Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 801,04*
€ 861,13*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 803,66*
€ 861,14*
2 Tage
1
€ 1,00*
ab € 820,18*
€ 873,53*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 916,17*
€ 983,98*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 993,50*
€ 1.064,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.064,13*
€ 1.266,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.059,79*
€ 1.261,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.044,38*
€ 1.242,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.024,13*
€ 1.218,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 993,50*
€ 1.182,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T06B140
ab € 12,30*
Zubehör
Epson
C13T06B240
ab € 9,85*
Zubehör
Epson
C13T06B340
ab € 9,84*
Zubehör
Epson
C13T06B440
ab € 9,82*
Zubehör
Epson
C12C934591
ab € 16,23*
Zubehör
Epson
CP03OSSWCH72
ab € 120,21*
Zubehör
Epson
CP05OSSWCH71
ab € 265,49*
Zubehör
Epson
CP04OSSECH71
ab € 191,58*
Zubehör
Epson
CP05OSSECH71
ab € 265,47*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCH72
ab € 114,26*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCH72
ab € 134,98*
Zubehör
Epson
CP04OSSWCH72
ab € 180,37*
Zubehör
Epson
CP05OSSWCH72
ab € 255,24*
Zubehör
Epson
CP03OSSECH72
ab € 119,80*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCH72
ab € 88,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.