Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midland G7 Pro Paar 2019 PMR+LPD 16 Kanaele Doppelstandlader und Akkupack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Midland G7 Pro Paar 2019 PMR+LPD 16 Kanaele Doppelstandlader und Akkupack
Midland G7 Pro Paar 2019 PMR+LPD 16 Kanaele Doppelstandlader und Akkupack
Artikel-Nr.:
     7405B-998677474
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     C1090.13
EAN/GTIN:
     8011869201943
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Funkgerät PMR

Midland G7 Pro Paar 2019 PMR+LPD 16 Kanaele Doppelstandlader und Akkupack

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Midland G 7 PRO Zwei-Wege Funkgerät - PMR/LPD Produkttyp: Zwei-Wege Funkgerät - 446 MHz Packungsmenge: 2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) Formfaktor: Tragbar Leistung: 0,5 Watt/0,01 Watt Anrufhinweise: 5 Vibrationsalarm: Ja Voice Operated Transmission (VOX): Ja Anzeige: LCD-Anzeige einfarbig - hintergrundbeleuchtet Batterie: Wiederaufladbar - NiMH Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 5,8 cm x 3,4 cm x 12,2 cm Gewicht: 123 g

Midland G7 Pro Paar 2019 PMR+LPD 16 Kanaele Doppelstandlader und Akkupack

Produktbeschreibung:

Frequenz (LOV): 446 MHz · Funkgeräte–Besonderheiten: Roger Beep,Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer,Freisprechfunktion,Zweikanal–Überwachung,Anschluss für Mikrofon,VOX,Automatische Rauschsperre,Scan–Funktion · Kanäle (Funk): 8 PMR,69 LPD · Reichweite max. (im Freifeld): 10 km · Sendeleistung: 0.5 W,0.01 W · Sets (LOV – nur für Titel): 2er Set · Weitere technische Daten: Betriebstemperatur: –20° – +50°C · Anschlussbuchse: Mikro/Lautsprecher2.5 mm stereo /3.5 mm mono · Übertragungsart (Details): Analog

Technische Details:

Allgemein
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp
Zwei–Wege Funkgerät
Funkgerätformfaktor
Tragbar
Breite
5,8 cm
Tiefe
3,4 cm
Höhe
12,2 cm
Gewicht
123 g
Funksystem
Typ
PMR/LPD
Frequenzbereich
446 MHz
Leistung
0,5 Watt/0,01 Watt
Empfindlichkeit (12dB SINAD)
0.35 µV
Anrufhinweise
5
Vibrationsalarm
Ja
Schalter und Drehknöpfe
Menütaste, Sperrtaste, Lautstärkeregler, Push–To–Talk–(PTT)–Knopf
Anzahl Unterkanäle
38 analog/104 digital
Besonderheiten des Funksystems
Voice Operated Transmission (VOX)
Ja
VOX–Empfindlichkeit
6 Stufen
Kanalsuche
Ja
Hörbarer Anrufhinweis
Ja
Tastatursperre
Ja
Sprechbestätigungston
Ja
Zusätzliche Merkmale
Babyphone, Zwei–Kanal–Überwachung
Anzeige
Typ
LCD–Anzeige – einfarbig
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Verschiedenes
Antenne
Extern
Verbindungen
Headsetstecker
Schutz
Spritzwassergeschützt
Zubehör im Lieferumfang
Ladeständer, Netzadapter, 2 Gürtelclips
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–20 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Batterie
Batterie inbegriffen
Ja
Technologie
Wiederaufladbar – NiMH
Kapazität
800 mAh

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 90,98*
€ 114,83*
€ 4,89*
ab € 97,56*
€ 122,33*
€ 3,50*
ab € 101,44*
€ 128,22*
Frei Haus
ab € 99,42*
€ 129,19*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 110,51*
€ 138,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,83*
€ 165,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,51*
€ 163,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,35*
€ 151,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,31*
€ 144,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,51*
€ 131,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.