Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell D6000 USB-C USB 3.0 Port Replikator inkl. 130W Netzteil Replicator


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dell D6000 USB-C USB 3.0 Port Replikator inkl. 130W Netzteil Replicator
Dell D6000 USB-C USB 3.0 Port Replikator inkl. 130W Netzteil Replicator
Artikel-Nr.:
     7405B-998693353
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0VMPVF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station

Dell D6000 USB-C USB 3.0 Port Replikator inkl. 130W Netzteil Replicator

Artikeldetails:

  • Typ: Port Replicator Kompatible Marken: Dell Farbe: Schwarz Kompatible Produktlinien: Dell Inspiron Series Kompatible Produktlinien: Dell Latitude Series Kompatible Produktlinien: Dell XPS Series

Dell D6000 USB–C USB 3.0 Port Replikator inkl. 130W Netzteil Replicator

Produktbeschreibung:

PN: 452–BCYH Lieferumfang: Port Replikator, Netzteil (130W),
Stecker Netzteil (EU), Einbauanleitung, USB zu
USB–C Adapter passend für Dell Inspiron 14 (7460),
Chromebook 11 (3180/3189), XPS 13 (9365), Chromebook 13 (3380),
Latitude (3180 / 3189 / 3380 / 3480 / 3580 / 5280 /
5480 / 5580 / 7280 / 7480)

Technische Details:

Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Integrierter Kartenleser
Nein
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Kabelsperre–Slot
Ja
Slot–Typ Kabelsperre
Kensington
LED–Anzeigen
LAN, Power
Markenkompatibilität
Dell
Kompatibilität
– Inspiron 14 7460, 15 Gaming 7567 – Latitude 13 3379 2–in–1, 13 3380, 3189, 3480, 3580, 5280, 5285 2–in–1, 5289 2–In–1, 5480, 5580, 7280, 7480 – Vostro 14 5468, 15 3568, 15 5568 – XPS 13 9365 2–in–1
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type–C
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ–A Ports
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Steckplätze vom Typ C
1
PowerShare
Ja
Anzahl USB–Anschluss mit PowerShare–Unterstützung
2
Anzahl HDMI–Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Mikrofon–Eingang
Nein
Kombinierter Kopfhörer–/Mikrofon–Anschluss
Ja
Line–out
Ja
USB–Stecker
USB Type–A, USB Type–C
DC–Anschluss
Ja
Netzwerk
Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja
Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Leistung
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 – 60 Hz
Stromversorgung
130 W
Netzteiltyp
Extern
Ausgangsspannung
19,5 V
Ausgangsstrom
6,7 A
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
168 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
380 g
Software
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Type–A to USB Type–C
AC–Netzadapter
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Sonstige Funktionen
USB Datenübertragungsraten
5000 Mbit/s

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
29
€ 7,50*
ab € 270,84*
€ 319,34*
Frei Haus
ab € 304,16*
€ 356,03*
Lager 7405
28
€ 1,00*
ab € 303,76*
€ 356,04*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,04*
€ 423,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,99*
€ 418,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,98*
€ 399,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,02*
€ 385,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,76*
€ 361,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.