Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Laser MFP 432fdn Multifunktionsdrucker s/w Legal 216 x 356 mm/ /A4 210 x 297 mm Original A4/Legal Medien bis zu 40 Seiten/Min. Kopieren Drucken 150 Blatt 33.6 Kbps USB Wi-Fi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Laser MFP 432fdn Multifunktionsdrucker s/w Legal 216 x 356 mm/ /A4 210 x 297 mm Original A4/Legal Medien bis zu 40 Seiten/Min. Kopieren Drucken 150 Blatt 33.6 Kbps USB Wi-Fi
HP Laser MFP 432fdn Multifunktionsdrucker s/w Legal 216 x 356 mm/ /A4 210 x 297 mm Original A4/Legal Medien bis zu 40 Seiten/Min. Kopieren Drucken 150 Blatt 33.6 Kbps USB Wi-Fi
Artikel-Nr.:
     7405B-998875737
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7UQ76A#B19
EAN/GTIN:
     0194441257410
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Farb-Fax

HP Laser MFP 432fdn Multifunktionsdrucker s/w Legal 216 x 356 mm/ /A4 210 x 297 mm Original A4/Legal Medien bis zu 40 Seiten/Min. Kopieren Drucken 150 Blatt 33.6 Kbps USB Wi-Fi

Artikeldetails:

  • Enthaltenes Zubehör: Duplexeinheit Typ: Fax Anschlüsse: RJ-45 Netzwerkstandards: WLAN Farbdruck: s/w Drucktechnologie: Laser/LED-Druck Papierformat: A4 Papierkassette Fassungsvermögen: 150 Universelle Schnittstellen: USB 2.0 Sonderfunktionen: Wahlwiederholung Gewicht: 15 kg - 20 kg Interner Speicher: 512MB Betriebssysteme: Windows 10 Kopiergeschwindigkeit: 38 ppm - 42 ppm Betriebssysteme: Windows 8 Betriebssysteme: Windows Server 2008 R2 Betriebssysteme: Windows Server 2016 Produktlinie: HP LaserJet

HP Laser MFP 432fdn Multifunktionsdrucker s/w Legal 216 x 356 mm/ /A4 210 x 297 mm Original A4/Legal Medien bis zu 40 Seiten/Min. Kopieren Drucken 150 Blatt 33.6 Kbps USB Wi–Fi

Produktbeschreibung:

Garantieren Sie die Produktivität Ihres Unternehmens, ohne das Budget zu belasten. Dieser HP Laser MFP ist einfach zu bedienen, bietet eine zuverlässige Qualität und hilft, die Kosten niedrig zu halten.
Dynamic–Security–fähiger Drucker. Ausschließlich für die Verwendung mit Patronen mit Original HP Chip vorgesehen. Patronen mit Chips anderer Hersteller funktionieren möglicherweise nicht oder in Zukunft nicht mehr.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Faxtyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Laser – monochrom
Monatliche Kapazität (max.)
7405–100000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen
1500 – 3500 Seiten
Display
4 Zeilen
Anzeigefunktionen
LCD–Display
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Schnittstelle
USB, Wi–Fi
Büromaschinen–Merkmale
Druck über USB–Flash–Laufwerk, Scan–to–E–Mail, in Ordner scannen, auf PC scannen
Lokalisierung
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Speicher
Standardspeicher
256 MB
Max. unterstützter Speicher
512 MB
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 40 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
99
Kopierfunktionen
2–up, 4–up, Sortierung der Kopien, Edge Erase, Book Copy, Wasserzeichen, Ausweiskopie
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 40 Seiten/Min.
Automatisches Duplexing
Ja
Scannen
Scanelement
CIS
Optische Auflösung
1200 dpi
Interpolierte Auflösung
4800 x 4800 dpi
Graustufen Tiefe
8–bit
Farbtiefe
24–Bit
Faxgerät
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Faxauflösungen
203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi
Speicherkapazität gesamt
Bis zu 500 Seiten
Fax über PC
Ja (nur senden)
Faxfunktionen
Schnellwahl
200 Rufnummer(n)
Rundsenden
Ja
Zeitversetztes Senden
Ja
Funktionen
Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Faxschutzeinrichtung, automatische Verkleinerung, Distinctive Ring Detection (DRD)
Dokumenten– und Medienhandling
Min. Vorlagenformat
76 x 127 mm
Max. Vorlagenformat
Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
50 Blatt
Min. Mediengröße
76 x 127 mm
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
48 g/m²
Max. Mediengewicht
220 g/m²
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling–Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Karton, Baumwollpapier, Vordruck, Archivpapier, farbiges Papier
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 101.6 x 152.4 mm, B6 (125 x 176 mm), 76.2 x 127 mm, 215.9 x 330.2 mm, 127 x 203.2 mm
Unterstützte Umschlagformate
International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm)
Standardmedienkapazität
150 Blatt
Ausgabeablagekapazität
150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten– und Medienhandling
ADF – 50 Blatt Größe: 76 x 127 mm – Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 48 g/m² – 105 g/m² ¦ Zufuhrfach – 150 Blatt Größe: 76 x 127 mm – Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² ¦ Ausgabefach – 150 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 40 Seiten/Min. (A4) – B/W (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 40 Seiten/Min. (A4) – S/W, Normal ¦ Scannen: bis zu 24 ipm (A4) – S/W, Normal ¦ Scannen: bis zu 12 ipm (A4) – Farbe Normal
Verbindungen
Schnittstellen
1 x USB
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230V
Stromverbrauch bei Betrieb
700 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
10 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
1.1 Watt
Verschiedenes
Ausgabezeit erste Kopie s/w
10.8 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Cartridge (Schwarz) – bis zu 3000 Seiten ISO/IEC 19752 ¦ 1 x Trommel (Schwarz) – bis zu 30000 Seiten ISO/IEC 19752
Kompatible Standards
DEMKO, FIMKO, NEMKO, SEMKO, EN 62479:2010, EN 61000–3–3:2013, EN 55024:2010, EN 61000–3–2:2014, IEC 60950–1:2005 + A1:2009 + A2:2013, EN 55032:2012, IEC/EN 60825–1:2014 Class 1, RAL–UZ 205, EN 60950–1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, IEC 62749:2010
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Kompatibel mit {{BE}}
Ja
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – Arbeitszeit und Ersatzteile – 1 Jahr – Vor–Ort
Abmessungen und Gewicht
Breite
46,9 cm
Tiefe
44,43 cm
Höhe
48,21 cm
Gewicht
16,91 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
58,9 cm
Transporttiefe
54,2 cm
Transporthöhe
62,6 cm
Transportgewicht
21,28 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 80%

Weitere Suchbegriffe: Farb-Faxgerät, Farbfax, Farbfaxgerät, Fax, Fax-Gerät, Faxgerät, Inkjetfax, Laser-Fax, Laser-Faxgerät, Laserfax, Laserfaxgerät, Normalpapier-Fax, Normalpapier-Faxgerät, Normalpapierfax, Normalpapierfaxgerät, Thermotransfer-Fax, Thermotransfer-Faxgerät, Thermotransferfax, Thermotransferfaxgerät, Tinten Fax, Tintenstrahl-Fax, Tintenstrahl-Faxgerät, Tintenstrahlfax, Tintenstrahlfaxgerät, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, monolaser-multifunktionsdrucker 4in1, laserdrucker, hp laserdrucker, Drucker & Scanner, Bürotechnik
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 497,48*
€ 552,08*
Frei Haus
ab € 496,89*
€ 554,27*
Lager 7405
7
€ 1,00*
ab € 536,38*
€ 598,19*
Frei Haus
ab € 986,92*
€ 1.073,94*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 1.016,17*
€ 1.104,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,19*
€ 711,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,19*
€ 702,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,83*
€ 688,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,07*
€ 678,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,38*
€ 638,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
UD3G9PE
ab € 73,84*
Zubehör
HP
UD3H7E
ab € 122,72*
Zubehör
HP
UD3H8E
ab € 182,81*
Zubehör
HP
UD3H9E
ab € 244,48*
Zubehör
HP
W1331A
ab € 91,83*
Zubehör
HP
3861244
ab € 127,09*
Zubehör
HP
W1332A
ab € 120,35*
Zubehör
HP
5PJ81A
ab € 221,56*
Zubehör
HP
7YG00A
ab € 129,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.