Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link 5-Port Layer2 Gigabit PoE-powered PoE Smart Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link 5-Port Layer2 Gigabit PoE-powered PoE Smart Switch
D-Link 5-Port Layer2 Gigabit PoE-powered PoE Smart Switch
Artikel-Nr.:
     7405B-998948208
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1100-05PDV2
EAN/GTIN:
     0790069453298
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

D-Link 5-Port Layer2 Gigabit PoE-powered PoE Smart Switch

Artikeldetails:

  • Produkttyp: Netzwerk Switch
  • Ethernet: Ja
  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 5
  • Anzahl der PoE-Ports: 2
  • Max. PoE-Leistung: 18 W
  • Montageart: Tischmodell (Desktop)
  • Layer 2: Ja
  • Layer 3: Nein
  • Managebar: Ja
  • Power over Ethernet: 802.3 at (PoE+)
  • Schutzart (IP): IP20
  • Höhe: 28 mm
  • Breite: 150 mm
  • Tiefe: 97 mm

D–Link 5–Port Layer2 Gigabit PoE–powered PoE Smart Switch

Produktbeschreibung:

Die Smart Switches der DGS–1100V2–Serie von D–Link sind eine preisgünstige Lösung für Heim– und Kleinbüros, kleine und mittlere Unternehmen sowie Großunternehmen, die in Zweigstellen oder Konferenzräumen eine unkomplizierte Netzwerkanbindung benötigen. Der DGS–1100–05PDV2 mit 5 Anschlüssen kann über einen PoE–Switch mit Strom versorgt werden und eignet sich daher ideal für den Einsatz an Orten, an denen keine Steckdose zur Verfügung steht. Mit seiner PoE–Passthrough–Funktion kann er 2 zusätzliche PoE–fähige Geräte versorgen. Anzahl/Art der Ports: 5 x 10/100/1000BaseT, SFP/SFP+ Anschlüsse: – / –, 10G Anschlüsse: –, Management Level: Smart Managed, PoE Ports/PoE Power Budget: 2x 802.3af / 18 Watt, OSI Level / Stackable: Layer 2 / –, Lüfter: –, Gehäuseform/–material: Desktop / Metall

Weitere Suchbegriffe: soho switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 44,19*
€ 56,29*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 44,36*
€ 56,55*
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 46,10*
€ 58,25*
€ 4,50*
ab € 45,88*
€ 58,26*
Lager 7405
32
€ 1,00*
ab € 55,32*
€ 70,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DPE-301GI
ab € 35,71*
Zubehör
D-Link
DPE-301GS
ab € 27,51*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 94,88*
Zubehör
D-Link
DAS-C-5YSBD
ab € 163,62*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
ab € 57,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.