Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link Lizenz Upgrade von Standard SI auf Enhanced EI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link Lizenz Upgrade von Standard SI auf Enhanced EI
D-Link Lizenz Upgrade von Standard SI auf Enhanced EI
Artikel-Nr.:
     7405B-999007091
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-3120-48PC-SE-LIC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Link Lizenzen

D-Link Lizenz Upgrade von Standard SI auf Enhanced EI

Artikeldetails:

  • Produkttyp: Applikations-Software für Automation Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: Nein Unterstützt Protokoll für PROFIBUS Safety: Nein Unterstützt Protokoll für TCP/IP: Nein Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: Nein Unterstützt Protokoll für CAN: Nein Unterstützt Protokoll für INTERBUS: Nein Unterstützt Protokoll für ASI: Nein Unterstützt Protokoll für KNX: Nein Unterstützt Protokoll für MODBUS: Nein Unterstützt Protokoll für Data-Highway: Nein Unterstützt Protokoll für DeviceNet: Nein Unterstützt Protokoll für SUCONET: Nein Unterstützt Protokoll für LON: Nein Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: Nein Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: Nein Unterstützt Protokoll für SERCOS: Nein Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: Nein Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: Nein Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: Nein Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: Nein Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: Nein Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: Nein Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: Nein Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): Nein Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan): Nein Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan): Nein Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): Nein Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): Nein Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache: Nein Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: Nein Geeignet für Betriebssystem Windows NT: Nein Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: Nein Geeignet für Betriebssystem Windows XP: Nein Geeignet für Betriebssystem Windows ME: Nein Geeignet für Betriebssystem Windows CE: Nein Geeignet für Betriebssystem LINUX: Nein Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: Nein Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: Nein Geeignet für Betriebssystem, sonstige: Nein Geeignet für Betriebssystem Windows 7: Nein Geeignet für Betriebssystem Windows 8: Nein Bausteinbibliothek: nicht verfügbar Diagnosefunktion integriert: Nein Konfigurationsfunktion integriert: Nein Auswertefunktion integriert: Nein Projektierungsfunktion integriert: Nein Datenerfassungsfunktion integriert: Nein Kommunikationsfunktion integriert: Nein Technologische Funktion integriert: Nein Inbetriebnahmefunktion integriert: Nein Simulationsfunktion integriert: Nein Bewegungsfunktion integriert: Nein Analysefunktion integriert: Nein Positionierfunktion integriert: Nein Wartungsfunktion integriert: Ja Geeignet für Pressensteuerungen: Nein Geeignet für Feuerungstechnik: Nein Geeignet für Transferstraßen: Nein Geeignet für NOT-AUS-Funktionalität: Nein Geeignet für Regelungstechnik: Nein Geeignet für sonstige Anwendungsbereiche: Ja IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)-konform: Nein Geeignet für Sicherheitsfunktionen: Nein SIL nach IEC 61508: ohne

D–Link Lizenz Upgrade von Standard SI auf Enhanced EI

Produktbeschreibung:

Upgradelizenz für DGS–3120–48PC/SI Produkt–Typ: Lizenz Upgrade, Passt für: DGS–3120–48PC/SI, Besonderheiten: Von Standard (SI) auf Enhanced (EI)

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 516,07*
€ 525,37*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 547,97*
€ 558,47*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 562,28*
€ 572,73*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,47*
€ 664,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,71*
€ 663,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,63*
€ 661,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,99*
€ 656,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,97*
€ 652,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.