Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell E-Port II Simple Port Replicator 130 Watt Großbritannien und Nordirland Irland für Latitude E5270 E5440 E5450 E5550 E5570 E7240 E7250 E7270 E7440 E7450 E7470


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dell E-Port II Simple Port Replicator 130 Watt Großbritannien und Nordirland Irland für Latitude E5270 E5440 E5450 E5550 E5570 E7240 E7250 E7270 E7440 E7450 E7470
Dell E-Port II Simple Port Replicator 130 Watt Großbritannien und Nordirland Irland für Latitude E5270 E5440 E5450 E5550 E5570 E7240 E7250 E7270 E7440 E7450 E7470
Artikel-Nr.:
     7405B-999097020
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     MVP71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station

Dell E-Port II Simple Port Replicator 130 Watt Großbritannien und Nordirland Irland für Latitude E5270 E5440 E5450 E5550 E5570 E7240 E7250 E7270 E7440 E7450 E7470

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Dell E-Port II Simple - Port Replicator Produkttyp: Port Replicator Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 20 cm x 17 cm x 5,37 cm Gewicht: 780 g Lokalisierung: Großbritannien, Irland Stromversorgung: Netzteil - extern 130 Watt Gestellte Leistung Entwickelt für: Latitude 2120, 6430u, E5250, E5270, E5420, E5430, E5440, E5450, E5520, E5530, E5540, E5550, E5570, E6230, E6320, E6330, E6420, E6420 ATG, E6420 XFR, E6430, E6430 ATG, E6430S, E6440, E6520, E6530, E6540, E7240, E7250, E7270, E7440, E7450, E7470, XT3

Dell E–Port II Simple Port Replicator 130 Watt Großbritannien und Nordirland Irland für Latitude E5270 E5440 E5450 E5550 E5570 E7240 E7250 E7270 E7440 E7450 E7470

Produktbeschreibung:

Maximal großer Arbeitsbereich bei Nutzung des Dell Advanced Port Replicator. Der Replicator bietet eine praktische Kabelführung, und Sie müssen die Peripheriegeräte nicht mehr bei jeder Rückkehr an Ihren Schreibtisch neu anschließen. Zusätzlich erhalten Sie dank der Unterstützung von zwei Flachbildschirmen mehr Flexibilität und eine erweiterte Ansicht.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Port Replicator
Breite
20 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
5,37 cm
Gewicht
780 g
Lokalisierung
Großbritannien und Nordirland, Irland
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Kopfhörer – Ausgabe – mini–Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Mikrofon – Eingang – mini–Telefon 3,5 mm ¦ 2 x SuperSpeed USB 3.0 – 9–poliger USB Typ A ¦ 1 x Display / Video – DVI–Digital – Digital DVI, 24+1–polig ¦ 1 x Netzwerk – Ethernet – RJ–45 ¦ 1 x Display / Video – DisplayPort – 20–poliger DisplayPort ¦ 1 x Display / Video – VGA – 15–polige HD D–Sub (HD–15) ¦ 1 x eSATA / USB 2.0 – 11 pin USB/eSATA ¦ 3 x USB 2.0 – 4–polig USB Typ A ¦ 1 x Monitorständer–Anschluss
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil – extern
Gestellte Leistung
130 Watt
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Latitude 2120, 6430u, E5250, E5270, E5420, E5430, E5440, E5450, E5520, E5530, E5540, E5550, E5570, E6230, E6320, E6330, E6420, E6420 ATG, E6420 XFR, E6430, E6430 ATG, E6430S, E6440, E6520, E6530, E6540, E7240, E7250, E7270, E7440, E7450, E7470, XT3

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 7,50*
ab € 58,88*
€ 76,99*
€ 3,50*
ab € 81,17*
€ 104,12*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 81,18*
€ 104,13*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,13*
€ 123,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,45*
€ 123,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,30*
€ 113,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,08*
€ 110,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.