Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK 16-Port 10/100 Mb+2-Port Gb Switch 0,1 Gbps PoE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-LINK 16-Port 10/100 Mb+2-Port Gb Switch 0,1 Gbps PoE
TP-LINK 16-Port 10/100 Mb+2-Port Gb Switch 0,1 Gbps PoE
Artikel-Nr.:
     7405B-999125307
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SL1218P
EAN/GTIN:
     6935364052829
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

TP-LINK 16-Port 10/100 Mb+2-Port Gb Switch 0,1 Gbps PoE

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TP-Link JetStream TL-SL1218P V4 - Switch - 16 Anschlüsse - unmanaged - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 16 Anschlüsse - unmanaged Gehäusetyp: An Rack montierbar Untertyp: Fast Ethernet Ports: 16 x 10/100 (PoE+) + 2 x 10/100/1000 + 1 x Combo Gigabit SFP/RJ-45 Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 150 W Leistung: Switching-Kapazität: 7.2 Gbps ¦ Paket Weiterleitungsrate: 5,36 Mpps ¦ Packet-Puffergröße: 4 Mbit Größe der MAC-Adresstabelle: 16.000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 16KB Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Store-and-Forward, Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), Metallgehäuse, 2 Lüfter, Prioritätsbetrieb, Isoliermodus, Erweiterungsmodus, Green Technology, Mac Address Auto-Learning, Mac Address Auto-Aging, PoE+ mit großer Reichweite bis zu 250 m Produktzertifizierungen: IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44 cm x 18 cm x 4,4 cm

TP–LINK 16–Port 10/100 Mb+2–Port Gb Switch 0,1 Gbps PoE

Produktbeschreibung:

Design Rack–Einbau Ja Formfaktor 1U Produktfarbe
Schwarz Gehäusematerial Metall LED–Anzeigen Ja
Anzahl Lüfter 2 Lüfter Zertifizierung CE,
FCC, RoHS Management–Funktionen Switch–Typ Unmanaged
Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl der basisschaltenden
RJ–45 Ethernet Ports 18 Basic Switching RJ–45
Ethernet Ports–Typ Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Fast Ethernet (Kupfer)–Anschlüsse 16 Anzahl Gigabit
Ethernet (Kupfer) Anschlüsse 2 Anzahl Combo–SPF–Anschlüsse
1 Power over Ethernet (PoE) Power over Ethernet
(PoE) Ja Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+)
Anschlüsse 16 Power over Ethernet (PoE) Leistung
pro Anschluss 30 W Gesamtleistung Power over Ethernet
(PoE) 150 W Datenübertragung MAC–Adressentabelle
8000 Eintragungen Routing–/Switching–Kapazität
7,2 Gbit/s Transferrate 5,36 Mpps Jumbo Frames
Unterstützung Ja Jumbo–Frames 10000 Datenpaket–Pufferspeicher
4,1 MB Netzwerk Netzstandard IEEE 802.3af,
IEEE 802.3at, IEEE 802.3x 10G–Unterstützung Nein
unterstütze Kabeltypen Cat3,
Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6 Auto MDI/MDI–X Ja Auto–Negotiation–Funktion
Ja Leistung Energiequelle AC Netzteil enthalten
Ja AC Eingangsspannung 100 – 240 V AC Eingangsfrequenz
50 – 60 Hz Stromverbrauch (max.) 172,8 W Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel AC Schnellstartübersicht Ja
Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 0 – 50
°C Temperaturbereich bei Lagerung –40 – 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 10 – 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 – 90 % Wärmeableitung
589,25 BTU/h Gewicht und Abmessungen Breite 440
mm Tiefe 180 mm Höhe 44 mm Logistikdaten Warentarifnummer (HS) 7405–85176990

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 16 Anschlüsse – unmanaged
Gehäusetyp
An Rack montierbar
Untertyp
Fast Ethernet
Ports
16 x 10/100 (PoE+) + 2 x 10/100/1000 + 1 x Combo Gigabit SFP/RJ–45
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
PoE–Budget
150 W
Leistung
Switching–Kapazität: 7.2 Gbps ¦ Paket Weiterleitungsrate: 5,36 Mpps ¦ Packet–Puffergröße: 4 Mbit
Größe der MAC–Adresstabelle
16.000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
16KB
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Store–and–Forward, Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), Metallgehäuse, 2 Lüfter, Prioritätsbetrieb, Isoliermodus, Erweiterungsmodus, Green Technology, Mac Address Auto–Learning, Mac Address Auto–Aging, PoE+ mit großer Reichweite bis zu 250 m
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
16 x 10/100Base–TX RJ–45 PoE+ – 30 W ¦ 2 x 1000Base–T RJ–45 ¦ 1 x 1000Base–T / 1000Base–X RJ–45/SFP
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Produktzertifizierungen
Plug and Play, FCC, RoHS
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
4,4 cm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90% RH (non–condensing)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 90% RH (non–condensing)

Weitere Suchbegriffe: tp-link sfp switch, soho switch, poe switch ieee 802.3at, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 137,30*
€ 171,57*
€ 3,50*
ab € 144,33*
€ 180,44*
€ 1,95*
ab € 143,73*
€ 180,45*
Frei Haus
ab € 145,13*
€ 181,16*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 152,34*
€ 188,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,80*
€ 224,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,47*
€ 207,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,96*
€ 201,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,43*
€ 195,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,34*
€ 181,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.