Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TPE 3012LS Switch Smart 8 x 10/100/1000 PoE+ + 2 x Kombi-Gigabit-SFP an Rack montierbar 110 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet TPE 3012LS Switch Smart 8 x 10/100/1000 PoE+ + 2 x Kombi-Gigabit-SFP an Rack montierbar 110 W
TRENDnet TPE 3012LS Switch Smart 8 x 10/100/1000 PoE+ + 2 x Kombi-Gigabit-SFP an Rack montierbar 110 W
Artikel-Nr.:
     7405B-999127796
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-3012LS
EAN/GTIN:
     0710931161502
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
12 port sfp switch

TRENDnet TPE 3012LS Switch Smart 8 x 10/100/1000 PoE+ + 2 x Kombi-Gigabit-SFP an Rack montierbar 110 W

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TRENDnet TPE 3012LS - Switch - 12 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar - TAA-konform Gerätetyp: Switch - 12 Anschlüsse - Smart Gehäusetyp: An Rack montierbar 1U Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Kombi-Gigabit-SFP Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 110 W Leistung: Switching-Kapazität: 24 Gbps ¦ Switching Fabric-Bandbreite: 24 Gbps ¦ Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 17.8 Mpps Kapazität: VLAN-Gruppen: 256 Größe der MAC-Adresstabelle: 8000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 10KB Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH-2, CLI Leistungsmerkmale: VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, STP Support, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, QoS, Cable Diagnostics Function, UDLD, IPv4-Unterstützung, ohne Lüfter, LACP-Support, LLDP-Support, Port Security, 512-KB-Paketpuffer, MVR, gekennzeichnetes VLAN, ONVIF-Unterstützung, Bandbreitensteuerung pro Port, DSCP-Unterstützung, IP-Quellwächter, Head of Line Blocking-Schutzfunktion, IGMP Abfrager, geschützte Schnittstellen, DoS protection, Loopback-Erkennung, IGMP Immediate Leave, Unknown Storm Control Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 33 cm x 23 cm x 4,445 cm Gewicht: 2,26 kg TAA-kompatibel: Ja

TRENDnet TPE 3012LS Switch Smart 8 x 10/100/1000 PoE+ + 2 x Kombi–Gigabit–SFP an Rack montierbar 110 W

Produktbeschreibung:

Der 12–Port Gigabit PoE+ Smart Surveillance Switch (TPE–3012LS) ist ein ONVIF–konformer Switch mit Selbstheilungsfunktionalität (PD Alive Check und Ping Watchdog), der eine weitere Ebene der Fehlertoleranz hinzufügt und die Menge an Service oder Vor–Ort–Unterstützung reduzieren kann. Wenn die Kommunikation zu einem verbundenen Gerät wie einer Überwachungskamera fehlschlägt oder wenn der Switch nicht reagiert, schaltet der Smart Surveillance Switch den betroffenen Ethernet–Port und/oder den gesamten Switch aus oder starten ihn automatisch neu, um Ausfallzeiten zu reduzieren.
Zu den Kameraverwaltungsfunktionen, die über den Smart Surveillance Switch von TRENDnet zugänglich sind, gehören das Anzeigen von Live–Videos von Überwachungskameras, das Aktualisieren und Ändern des Administratorzugriffs sowie das Aktualisieren der Kamerafirmware. Die Unterstützung von Spanning Tree bietet Redundanz und Fehlertoleranz, um Netzwerkausfallzeiten zu reduzieren.
Der TRENDnet Gigabit PoE+ Smart Surveillance Switch ist sowohl mit PoE+–Ports als auch mit Standard–Gigabit–Ports ausgestattet; SFP–Steckplätze unterstützen Langstrecken–Glasfaser–Netzwerkanwendungen. Als zusätzliche Funktion unterstützt der Smart Surveillance Switche auch die PoE+–Vernetzung über große Entfernungen bis zur doppelten Entfernung im Vergleich zum aktuellen PoE–Standard (200 m entfernt).
Ein LED–Display an der Vorderseite zeigt die gesamte PoE–Leistung, die verfügbare Leistung und die Leistung pro Anschluss an. Der Smart Surveillance Switch von TRENDnet verfügt über eine einfach zu bedienende webbasierte Verwaltungsoberfläche. Zu den erweiterten verwalteten Switch–Funktionen gehören IPv6, LACP zur Erhöhung der Bandbreite, VLANs für virtuelle Gerätegruppierungen, QoS zur Verkehrspriorisierung, IGMP Snooping für Multicast–Verkehr und Portbandbreitenkontrolle.

Technische Details:

Design
Rack–Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
LED–Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, ETL
Management–Funktionen
Switch–Typ
Managed
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web–basiertes Management
Ja
MIB Unterstützung
RMON MIB RFC 1271, IPV4 MIB RFC 1213, SNMP MIB RFC 3415
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
10
Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Faseranschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
SFP
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power–over–Ethernet (PoE)–Typ unterstützt
PoE+
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
8
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
110 W
Datenübertragung
MAC–Adressentabelle
8 Eintragungen
Routing–/Switching–Kapazität
24 Gbit/s
Transferrate
17,8 Mpps
Store–and–Forward
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo–Frames
10
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z
10G–Unterstützung
Nein
Vollduplex
Ja
Broadcast–Sturmkontrolle
Ja
Head–of–Line (HOL)–Blocking
Ja
Selbstlernen von MAC–Adressen unterstützt
Ja
VLAN–Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN–Funktionen
MAC address–based VLAN,Tagged VLAN,Voice VLAN
Leistung
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (max.)
10 W
Sicherheit
DHCP–Funktionen
DHCP snooping
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP snooping
Ja
IGMP–Einträge
1000
IP–MAC–Portbindung
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Rackmontageset
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 40 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 – 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
44,4 mm
Gewicht
2,26 kg
Leistungen
Ventilatorlos
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
7405–434157 h

Weitere Suchbegriffe: sfp switch, trendnet sfp switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 136,29*
€ 164,10*
€ 6,78*
ab € 138,31*
€ 166,05*
Frei Haus
ab € 140,80*
€ 168,82*
€ 3,50*
ab € 148,62*
€ 178,86*
Lager 7405
12
€ 1,00*
ab € 155,81*
€ 185,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,76*
€ 221,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,31*
€ 206,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,14*
€ 202,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,55*
€ 198,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,81*
€ 185,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.