Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TerraTec iTab M Aufstellung für Mobiltelefon / Tablet Aluminium Silber Bildschirmgröße: 8.8-25 cm 3.5"-10" Schreibtisch-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TerraTec iTab M Aufstellung für Mobiltelefon / Tablet Aluminium Silber Bildschirmgröße: 8.8-25 cm 3.5"-10" Schreibtisch-Ständer
TerraTec iTab M Aufstellung für Mobiltelefon / Tablet Aluminium Silber Bildschirmgröße: 8.8-25 cm 3.5"-10" Schreibtisch-Ständer
Artikel-Nr.:
     7405B-999127921
Hersteller:
     Ultron
Herst.-Nr.:
     219728
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
tablet pc halterung

TerraTec iTab M Aufstellung für Mobiltelefon / Tablet Aluminium Silber Bildschirmgröße: 8.8-25 cm 3.5"-10" Schreibtisch-Ständer

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TERRATEC iTab M - Aufstellung Produkttyp: Aufstellung - Schreibtisch-Ständer Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 13,9 cm x 11,2 cm x 13 cm Gewicht: 214 g Empfohlene Verwendung: Mobiltelefon / Tablet Empfohlene Display-Größe: 8.8-25 cm (3.5"-10") Material: Aluminium Farbe: Silber

TerraTec iTab M Aufstellung für Mobiltelefon / Tablet Aluminium Silber Bildschirmgröße: 8.8–25 cm 3.5"–10" Schreibtisch–Ständer

Produktbeschreibung:

Der TERRATEC iTab M ist die Power–Station für Smartphones und Tablets mit bis zu 10 Zoll Bildschirmdiagonale. Während die Silikonpads des Ständers dafür sorgen, dass das mobile Gerät kratzerfrei bleibt und einen festen Sitz hat, wird es gleichzeitig in einen angenehmen Betrachtungswinkel gebracht – perfekt für Filme oder Videochats. Außerdem gibt es eine praktische Aussparung für das Ladekabel, so kann das eingelegte Device direkt mit Strom versorgt werden.

Technische Details:

Design
Handy–Gerätetyp
Mobile phone/Smartphone,Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Innenraum
Typ
Passive Halterung
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
RoHS–Kompatibel
Ja
Ursprungsland
China
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Nein
Gewicht und Abmessungen
Breite
139 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
214 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
147 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
142 mm
Paketgewicht
280 g

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Smartphone, Kommunikation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.