Epson Dot Matrix Printers PLQ-35 400 Million Drucker Nadel/Matrixdruck A4
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Epson PLQ 35 - Sparbuchdrucker - s/w - Punktmatrix Druckertyp: Sparbuchdrucker - Punktmatrix - 24 Pin - s/w Gewicht: 8 kg Druckgeschwindigkeit: Bis zu 540 Zeichen/Sek - Ultra-Hochgeschwindigkeitsentwurf
Bis zu 480 Zeichen/Sek - Hochgeschwindigkeitsentwurf
Bis zu 360 Zeichen/Sek - Entwurf
Bis zu 180 Zeichen/Sek - NLQ
Bis zu 120 Zeichen/Sek - LQ Max. Auflösung (S/W): 10 cpi Schnittstelle: Parallel, USB 2.0, seriell RAM Installiert (Max.): 128 KB Druckersprache: EPSON ESC/P 2, IBM PPDS, Olivetti PR2 Barcodes: Industrial 2 aus 5, Code 39, NW-7, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, EAN-8, EAN-13 Medientyp: Sparbuchdrucker Systemanforderungen: Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 38,4 cm x 28 cm x 20,3 cm
Epson Dot Matrix Printers PLQ–35 400 Million Drucker Nadel/Matrixdruck A4
Produktbeschreibung:
Drucken Maximale Auflösung 180 x 360 DPI Maximum
Druckbreite 94 Maximale Druckgeschwindigkeit 540
Zeichen pro Sekunde Maximum Druckgeschwindigkeit
(draft) 360 Zeichen pro Sekunde Maximum Druckgeschwindigkeit
(LQ) 120 Zeichen pro Sekunde Maximale Druckgeschwindigkeit
(NLQ) 180 Zeichen pro Sekunde Buchstabenabstand
10 Zeichen pro Zoll Mehrfach–Kopie (max.) 6 Kopien
integrierte Barcodes CODABAR (NW–7),
Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, Industrial 2/5,
Interleaved 2/5, Matrix 2/5, POSTNET, UPC–A, UPC–E
Bitmap–Schriften Courier,
Draft, OCR–B, Orator, Orator–S, Prestige, Roman,
Sans Serif, Script, Script C Skalierbare Schriften Roman T,
Sans Serif H Zeichentabelle PCAPTEC, PC437, PC708,
PC720, PC850, PC858, PC864, PCAR864, ISO 8859–15,
Roman 8, Italic Anzahl Zeichen 14 Merkmale Produktfarbe
Weiß Puffergröße 128 KB Schalldruckpegel (Druck)
55 dB Seitenbeschreibungssprachen Epson ESC/P2,
PPDS Ursprungsland Indonesien Ausdauer Druckköpfe
24–pin Schreibkopf Lebensdauer 400 Millionen Zeichen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
35000 h Papierhandhabung Mehrteiliger Papierstärkenbereich
0,12 – 0,53 mm Einzelblattstärkebereich 0,0650
– 0,19 mm Anschlüsse und Schnittstellen Standard–Schnittstellen Parallel,
RS–232, USB 2.0 Gewicht und Abmessungen Breite
384 mm Tiefe 280 mm Höhe 203 mm Gewicht 7,8 kg
Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 5 – 38
°C Temperaturbereich bei Lagerung –30 – 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 10 – 85 %
Leistung Stromverbrauch (Standardbetrieb) 61 W
Stromverbrauch (Standby) 0,7 W AC Eingangsspannung
220–240 V AC Eingangsfrequenz 50 – 60 Hz Verpackungsdaten
Menge pro Packung 1 Stück(e) Verpackungsbreite
365 mm Verpackungstiefe 455 mm Verpackungshöhe
255 mm Paketgewicht 9,27 kg Sonstige Funktionen
Drucktechnologie Punktmatrix Brennpunkt 24 (2
x 12) Logistikdaten Anzahl pro Palette (UK) 48
Stück(e) Warentarifnummer (HS) 7405–84433210
Technische Details:
Allgemein
Druckertyp
Sparbuchdrucker – Punktmatrix – 24 Pin – monochrom
Drucker
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 540 Zeichen/Sek – Ultra–Hochgeschwindigkeitsentwurf – 10 cpi ¦ Bis zu 480 Zeichen/Sek – Hochgeschwindigkeitsentwurf – 10 cpi ¦ Bis zu 360 Zeichen/Sek – Entwurf – 10 cpi ¦ Bis zu 180 Zeichen/Sek – NLQ – 10 cpi ¦ Bis zu 120 Zeichen/Sek – LQ – 10 cpi
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
Parallel, USB 2.0, seriell
Max. Auflösung (S/W)
10 cpi
Druckersprache
EPSON ESC/P 2, IBM PPDS, Olivetti PR2
Barcodes
Industrial 2 aus 5, Code 39, NW–7, UPC–A, UPC–E, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, EAN–8, EAN–13
RAM
RAM Installiert (Max.)
128 KB
Medienhandhabung
Max. Anzahl Blätter in Mehrzweckzuführung
7
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x parallel ¦ 1 x RS–232 ¦ 1 x USB 2.0 – 4–poliger USB Typ B
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Farbband
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung – intern
Stromverbrauch im Standby–Modus
4.5 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr – Bring–In
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
38 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 80%
Schallemission (Betrieb)
55 dBA
Abmessungen und Gewicht