HP Enterprise OfficeConnect 1950 48G 2SFP+ 2XGT Switch Europe English 1 Gbps Ethernet Rack-Modul
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: HPE 1950-48G-2SFP+-2XGT - Switch - 48 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 48 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar Gehäusetyp: An Rack montierbar 1U Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 48 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP / 10 Gigabit SFP+ + 2 x 10Gb Ethernet Leistung: Durchsatz (64-Byte Paketgröße): bis zu 130,9 Mpps ¦ Routing-/Switching-Kapazität: 176 Gbps Kapazität: Statische Routen: 32 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 8 ¦ IPv4-Einträge in Routingtabelle: 32 ¦ IPv6-Einträge in Routingtabelle: 32 Größe der MAC-Adresstabelle: 16.384 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 10KB Routing Protocol: IGMP, VRRP, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, ECMP Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, RMON 2, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, CLI Leistungsmerkmale: Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Port-Spiegelung, STP Support, ACL Support, QoS, STP Root Guard, LACP, DHCP-Client, Schutz vor Broadcaststürmen, CoS Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1ab (LLDP) Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44 cm x 27 cm x 4,4 cm Gewicht: 5 kg Lokalisierung: Englisch / Europa
HP Enterprise OfficeConnect 1950 48G 2SFP+ 2XGT Switch Europe English 1 Gbps Ethernet Rack–Modul
Produktbeschreibung:
Die HPE 1950 Switch–Serie besteht aus intelligent
webverwalteten Gigabit–Switches mit 10GbE–Uplinks
für kleine Unternehmen,
die fortschrittliche, hochleistungsfähige Verbindungen benötigen.
Die Serie umfasst 2 Standard– und 2 PoE+–Modelle,
24 und 48 GbE–Anschlüsse, jeweils mit 2 10 GBASE–T–
und 2 10G SFP+–Anschlüssen mit großer Bandbreite.Das
echte Stapeln von bis zu 4 Geräten ermöglicht,
dass diese als eine einzige Einheit logisch verwaltet
werden können.
Die Switches unterstützen statisches Layer 3–Routing
für IPv4 und IPv6.Zu den anderen erweiterten Funktionen gehören ACLs,
802.1X, STP, RSTP und MSTP. Die begrenzte lebenslange
Garantie umfasst Einheit,
Lüfter und Netzteile.FunktionenGigabit auf höchstem
Niveau mit 10–GbE–Netzwerk für fortschrittliche
kleine Unternehmen.– Jedes Modell der HPE 1950
Switch–Serie umfasst vier 10GbE–Verbindungen für
den Anschluss an Server,
Netzwerkspeichergeräte oder andere Switches.–
Zwei 10 GBASE–T–Verbindungen liefern 10–GbE–Leistung
über Kupferkabel der Kategorie 6a für einfache,
kostengünstige Verbindungen mit großer Bandbreite
und über eine maximale Entfernung von 100 Metern.–
Zwei SFP+–Anschlüsse ermöglichen Glasfaserverbindungen
über verschiedene Entfernungen hinweg bei 1/10–GbE–Geschwindigkeiten
mit optionalen SFP+–10GbE– oder SFP–Gigabit–Transceivern.–
Aggregierte 10–GbE–Verbindungen für eine noch
größere Bandbreite mit Link Aggregation Control
Protocol.Vereinfachte Netzwerkverwaltung– Gruppieren
oder „stapeln“ Sie bis zu vier Einheiten der HPE
1950 Switch–Serie logisch und verwalten Sie diese
als eine einzige Einheit,
um die Netzwerkverwaltung erheblich zu vereinfachen.
Verbinden Sie gestapelte Einheiten über 10GbE–Verbindungen,
mit einer Stacking–Bandbreite von bis zu insgesamt
40GbE für die verbundenen Einheiten.– Verwenden
Sie die intuitive Webbrowser–basierte Schnittstelle
zum Konfigurieren und Verwalten dieser intelligent
verwalteten Geräte.– Diese Geräte unterstützen
die SNMP–Versionen 1,
2c und 3 und ermöglichen so die Verwaltung dieser
Geräte über eine SNMP–basierte Remote–Verwaltungsplattform.–
Network Time Protocol vereinfacht die Zeiterfassung
in Ihrem gesamten Netzwerk,
sodass zeitgesteuerte Maßnahmen und Fehlerbehebungsprotokolle
synchronisiert bleiben.– Einheiten rufen automatisch
eine IP–Adresse aus einem DHCP–Server ab und ermöglichen
so nahezu sofort einsatzbereite Bereitstellungen.Zuverlässige
Sicherheit zum Schutz Ihres Netzwerks– Die HPE
1950 Switch–Serie ermöglicht Ihnen die Verwendung
von virtuellen LANs und ACLs,
um anhand von Beschränkungen festzulegen, welche
Daten von welchen Benutzern angezeigt werden können.–
Nutzen Sie 802.1X mit einem RADIUS–Server,
um sicherzustellen, dass nur bekannte und autorisierte
Benutzer auf Ihr Netzwerk zugreifen können.– Verschiedene
Funktionen schützen Ihr Netzwerk vor Benutzer–
oder Server–Spoofing und böswilligen Netzwerkangriffen.–
Gewährleisten Sie eine sichere Verwaltung des
Datenverkehrs mit unterstützter SSL/HTTPS–Verschlüsselung
und SNMPv3–Funktionen.Funktionen für Ausfallsicherheit
für die Aufrechterhaltung Ihres Netzwerks– Die
HPE 1950 Switch–Serie unterstützt die Standards
Spanning Tree Protocol,
Rapid Spanning Tree Protocol und Multiple Spanning
Tree Protocol für die Erstellung von sofort einsetzbaren
Recovery–Verbindungen.– Verteilung wichtiger Verbindungen
auf mehrere Einheiten in einem logischen Stapel
für höhere Ausfallsicherheit.
Einheiten können sich auch in verschiedenen Gebäuden
befinden und dennoch logisch gestapelt werden.–
Geräte unterstützen zwei unabhängige primäre und
sekundäre Betriebssystem–Flash–Images für Sicherung
und Wiederherstellung während der Einheit–Upgrades.–
PoE–Modelle (Power–over–Ethernet) können mit einem
optionalen redundanten Stromversorgungssystem
kombiniert werden,
das die Stromversorgung selbst bei Ausfall der
Stromversorgung der Einheit aufrecht erhält und
die verfügbare PoE–Leistung auf bis zu 780 Watt ergänzt.
Technische Details:
Allgemein
Gerätetyp
Switch – 48 Anschlüsse – L3 – managed – stapelbar
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Ports
48 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP / 10 Gigabit SFP+ + 2 x 10Gb Ethernet
Leistung
Durchsatz (64–Byte Paketgröße): bis zu 130,9 Mpps ¦ Routing–/Switching–Kapazität: 176 Gbps
Kapazität
Statische Routen: 32 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 8 ¦ IPv4–Einträge in Routingtabelle: 32 ¦ IPv6–Einträge in Routingtabelle: 32
Größe der MAC–Adresstabelle
16.384 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
10KB
Routing Protocol
IGMP, VRRP, statisches IPv4–Routing, statisches IPv6–Routing, ECMP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 2, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, CLI
Leistungsmerkmale
Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), IGMP Snooping, Port–Spiegelung, STP Support, ACL Support, QoS, STP Root Guard, LACP, DHCP–Client, Schutz vor Broadcaststürmen, CoS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1ab (LLDP)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
48 x 1000Base–T RJ–45 ¦ 2 x Gigabit / 10Gbit LAN SFP+ ¦ 2 x 10 GBase–T RJ–45 ¦ 1 x Konsole RJ–45 Management
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CISPR 22 Klasse A, EN 61000–3–3, EN55024, EN55022 Klasse A, UL 60950, ICES–003 Klasse A, RoHS, IEC 60950–1, EN 60950–1, WEEE, FCC Part 15 A, VCCI Class A, EN 61000–3–2:2000, GB 4943.1
Lokalisierung
Englisch / Europa
Maße und Gewicht
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Vorabaustausch defekter Komponenten – Lebensdauer – Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 95 % (nicht kondensierend)