Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7405B-999209376 Herst.-Nr.: DGS-2000-28 EAN/GTIN: 0790069460517 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | D-Link 28-Port Gigabit Managed Switch Artikeldetails: - Produkttyp: Netzwerk Switch
- Ethernet: Ja
- Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 24
- Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports: 4
- Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC: 4
- Montageart: 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
- Layer 2: Ja
- Layer 3: Nein
- Managebar: Ja
- Höhe: 440 mm
- Breite: 140 mm
- Tiefe: 44 mm
D–Link 28–Port Gigabit Managed Switch Produktbeschreibung: Die Switches der DGS–2000–Serie bilden die neueste Generation der Entry Level Managed Switches von D–Link. Mit ihren vielfältigen Managementoptionen ermöglichen sie die schnelle Bereitstellung und Erweiterung der Infrastruktur sowie nahtlose Funktionserweiterungen. Der DGS–2000–28 verfügt über 24 Gigabit RJ45 , 4 RJ45/ SFP Combo sowie einen Konsolen Port. Anzahl/Art der Ports: 24 x 10/100/1000BaseT; 4 x 100/1000 Mbps GbE/SFP combo Ports, SFP/SFP+ Anschlüsse: 4 / –, 10G Anschlüsse: , Management Level: Managed, PoE Ports/PoE Power Budget: –, OSI Level / Stackable: Layer 2/ –, Lüfter: –, Gehäuseform/–material: 19 Zoll / Metall |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (16) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 193,07* | € 213,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 194,16* | € 214,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 196,00* | € 216,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 198,87* | € 220,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7405 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 220,78* | € 240,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7405 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7405 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7405 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|