Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999209378 Herst.-Nr.: DGS-108GL/E EAN/GTIN: 0790069458583 |
| |
|
| | |
| D-Link 8-Port Layer2 Gigabit Light Switch ohne IGMP Artikeldetails: - Produkttyp: Netzwerk Switch
- Ethernet: Ja
- Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 8
- Montageart: Tischmodell (Desktop)
- Layer 2: Ja
- Layer 3: Nein
- Managebar: Nein
- Höhe: 100 mm
- Breite: 64 mm
- Tiefe: 24 mm
D–Link 8–Port Layer2 Gigabit Light Switch ohne IGMP Produktbeschreibung: Mit dem 8–Port–Gigabit–Switch DGS–108GL profiteren Klein– und Heimbüros sowie kleine und mittlere Unternehmen auf ökonomische Weise von der höheren Bandbreite, die Gigabit–Ethernet bietet. Der Switch bietet acht Gigabit–Ports, welche die einfache Erweiterung des Netzwerks gestatten und eine schnelle Lösung für ein Upgrade des Netzwerks auf den Gigabit–Standard bieten. Anzahl/Art der Ports: 8 x 10/100/1000BaseT, SFP/SFP+ Anschlüsse: – / –, 10G Anschlüsse: –, Management Level: Unmanaged, PoE Ports/PoE Power Budget: –, OSI Level / Stackable: Layer 2 / –, Lüfter: –, Gehäuseform/–material: Desktop / Metall |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,04* | € 27,52* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 21,00* | € 27,53* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 21,05* | € 27,55* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,26* | € 27,91* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 29,46* | € 37,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|