Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis BASIC NETCOVER 12.5-14IN BLACK Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mobilis BASIC NETCOVER 12.5-14IN BLACK Schwarz
Mobilis BASIC NETCOVER 12.5-14IN BLACK Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999217403
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     003059
EAN/GTIN:
     3700992520209
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer

Mobilis BASIC NETCOVER 12.5-14IN BLACK Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Mobilis THE ONE Basic Netcover - Notebook-Tasche Produkttyp: Notebook-Tasche Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 37 cm x 4,5 cm x 27 cm Notebook-Kompatibilität: 35,6 cm (14") Notebook unterstützte Größen: 12.5" - 14" / 31,8 cm - 35,6 cm Funktionen: Top-Load Tragegurt: Tragegriff oben

Mobilis BASIC NETCOVER 12.5–14IN BLACK Schwarz

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 5

Technische Details:

Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
35,6 cm
Etui–Typ
Aktenkoffer
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Markenkompatibilität
Jede Marke
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Tablet–Fach
Ja
Fronttasche
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
200 g
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
180 g

Weitere Suchbegriffe: Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, computerkoffer, Taschen & Hüllen, PC & Notebook
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 5,53*
€ 7,99*
€ 6,78*
ab € 5,54*
€ 8,00*
Frei Haus
ab € 6,54*
€ 9,30*
Lager 7405
12
€ 1,00*
ab € 13,27*
€ 18,53*
€ 3,50*
ab € 19,77*
€ 25,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.