Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-360130 Herst.-Nr.: 003059 EAN/GTIN: 3700992520209 |
| |
|
| | |
| • 1 Notebookfach + 1 Zubehörfach an der Vorderseite (mit Reissverschluss) • Tragegriff • Robustes abwaschbares Material Diese Notebooktasche hat ein gepolstertes Fach um Ihr Notebook vor Stößen im Alltag zu schützen. Der durchgehende Reissverschluss an der Oberseite ermöglicht einen einfachen Zugriff auf Ihr Notebook. Das Zusatzfach an der Vorderseite ist mit einem Reissverschluss versehen und optimal für Zubehör. Der Tragegriff erleichtert den Transport. Passend für Notebooks bis zu einer Größe von bis zu 12,5- 14". Weitere Informationen: | | weight: | 0.191 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.300 m | depth: | 0.400 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 5,53* | € 7,99* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 5,54* | € 8,00* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 6,54* | € 9,30* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 13,27* | € 18,53* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 19,77* | € 25,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|