Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair DDR4 32 GB PC 3200 CL16 Kit 2x16 GB Vengeance RGB retail 32 GB 3.200 MHz 2 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair DDR4 32 GB PC 3200 CL16 Kit 2x16 GB Vengeance RGB retail 32 GB 3.200 MHz 2 16
Corsair DDR4 32 GB PC 3200 CL16 Kit 2x16 GB Vengeance RGB retail 32 GB 3.200 MHz 2 16
Artikel-Nr.:
     7405B-999221259
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMH32GX4M2E3200C16W
EAN/GTIN:
     0840006632108
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher

Corsair DDR4 32 GB PC 3200 CL16 Kit 2x16 GB Vengeance RGB retail 32 GB 3.200 MHz 2 16

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: CORSAIR Vengeance RGB PRO SL - DDR4 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - ungepuffert Produkttyp: Speicher-Kit Kapazität: 32 GB: 2 x 16 GB Speichertyp: DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 3200 MHz (PC4-25600) Latenzzeiten: CL16 (16-20-20-38) Leistungsmerkmale: Anodized aluminum heatspreader, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), RGB-Farben der LED-Beleuchtung, Corsair iCUE Support, 10 extrem helle adressierbare LEDs, ungepuffert Spannung: 1.35 V

Corsair DDR4 32 GB PC 3200 CL16 Kit 2x16 GB Vengeance RGB retail 32 GB 3.200 MHz 2 16

Produktbeschreibung:

Merkmale RAM–Speicher 32 GB Speicherlayout (Module
x Größe) 2 x 16 GB Interner Speichertyp DDR4 Speichertaktfrequenz
3200 MHz Komponente für PC /
Server Memory Formfaktor 288–pin DIMM CAS Latenz
16 Speicherspannung 1,35 V Intel® Extreme Memory
Profile (XMP) Ja Intel Extreme Memory Profile
(XMP) Version 2.0 SPD profil Ja Kühlung Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung Ja Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau Kompatible Produkte Intel 300 Series,Intel
400 Series,Intel 500 Series,Intel 500 Series,AMD
300 Series,AMD 400 Series,AMD 500 Series,AMD X570
Gewicht und Abmessungen Höhe 44 mm

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
32 GB: 2 x 16 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
138 mm
Tiefe
7.5 mm
Höhe
44.8 mm
Gewicht
62 g
Speicher
Typ
DRAM Speicher–Kit
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.76
Geschwindigkeit
3200 MHz (PC4–25600)
Latenzzeiten
CL16 (16–20–20–38)
Datenintegritätsprüfung
Non–ECC
Besonderheiten
Anodized aluminum heatspreader, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), RGB–Farben der LED–Beleuchtung, Corsair iCUE Support, 10 extrem helle adressierbare LEDs, ungepuffert
Spannung
1.35 V
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
162 mm x 11.5 mm x 132 mm / 149 g

Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, ddr ram 32gb, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 61,25*
€ 69,64*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 64,00*
€ 72,78*
1 Tag
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 64,30*
€ 73,12*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 66,14*
€ 75,18*
Lager 7405
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 73,30*
€ 83,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 72,32*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 178,13*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 69,49*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 66,11*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 46,24*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 59,97*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,79*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 182,27*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 304,92*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 355,13*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 451,96*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 228,32*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 491,20*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 653,04*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 863,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.