LogiLink Mount für LCD-Display einstellbarer Arm Stahl Schwarz Bildschirmgröße: 43.2-81,3 cm 17"-32" Tischmontage
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: LogiLink Befestigungskit - einstellbarer Arm - für LCD-Display - Schwarz Produkttyp: Befestigungskit (einstellbarer Arm) - Tischmontage Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 11,4 cm x 51,4 cm x 55,6 cm Neigung: -35 ° bis 35 ° Schwenken: - 90 ° bis 90 ° Rotation: -180° bis 180° Drehen: -90° bis 90° Anpassungen: Schwenk, Neigung, schwenken, Drehung Empfohlene Verwendung: LCD-Display Empfohlene Display-Größe: 43.2-81,3 cm (17"-32") VESA-Halterung: 100 x 100 mm, 75 x 75 mm Max. Ladegewicht: 9 kg Material: Stahl Farbe: Schwarz Packungsinhalt: Schrauben, Tischklemme, Tüllenhalterung
LogiLink Mount für LCD–Display einstellbarer Arm Stahl Schwarz Bildschirmgröße: 43.2–81,3 cm 17"–32" Tischmontage
Produktbeschreibung:
Passend für 17–32" LCD MonitoreTragkraft: Max.
9 kgMontageart: Neigbar –35°/+35°, schwenkbar –90°/+90°,
drehbar –180°/+180°VESA Kompatibilität: 75x75,
100x100Halterung aus StahlEinfaches Kabelmanagement
hält alles geordnet in der HalterungVolle Bewegung,
einfach einzustellen und ohne WerkzeugZwei Montagemöglichkeiten:
Sowohl Tischklemme als auch Tülle sind im Lieferumfang
enthaltenDer Arm ist auf maximal 380 mm ausfahrbarPassend
für 17–32" LCD MonitoreTragkraft: Max.
9 kgMontageart: Neigbar –35°/+35°, schwenkbar –90°/+90°,
drehbar –180°/+180°VESA Kompatibilität: 75x75,
100x100Halterung aus StahlEinfaches Kabelmanagement
hält alles geordnet in der HalterungVolle Bewegung,
einfach einzustellen und ohne WerkzeugZwei Montagemöglichkeiten:
Sowohl Tischklemme als auch Tülle sind im Lieferumfang
enthaltenDer Arm ist auf maximal 380 mm ausfahrbarBefestigen
Sie Ihren TV– und Computer–Monitor direkt am Schreibtisch.
So können Sie auch dort Ihre Bildschirme mit voller
Bewegungsfreiheit nutzen und sie nach Belieben neigen,
schwenken oder drehen. Das einfache Kabelmanagement
hält alles übersichtlich und geordnet in der Halterung verborgen.
Der Arm ist auf maximal 380 mm ausfahrbar. So
kann jede gewünschte Länge individuell eingestellt werden.
Technische Details:
Allgemein
Packungsinhalt
Schrauben, Tischklemme, Tüllenhalterung
Möbel für audiovisuelle Geräte
Empfohlene Verwendung
LCD–Display
Platzierung/Montage
Tischmontage
VESA–Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display–Größe
43.2–81,3 cm (17"–32")
Anpassungen
Schwenk, Neigung, schwenken, Drehung
Details zu Abmessungen & Gewicht
Abmessung
Stange – Breite: 4,8 cm, Tiefe: 4,8 cm, Höhe: 40,5 cm ¦ Einstellbarer Monitorarm – Tiefe: 38 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
44,5 cm x 21,5 cm x 12,5 cm / 4,1 kg