Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink TIS 17"-32",1TFT,3Gelenke schw. Max. 9KG,Arm:380mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink TIS 17"-32",1TFT,3Gelenke schw. Max. 9KG,Arm:380mm
LogiLink TIS 17"-32",1TFT,3Gelenke schw. Max. 9KG,Arm:380mm
Artikel-Nr.:
     832-337122
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0105
EAN/GTIN:
     4052792060096
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Befestigen Sie Ihren TV- und Computer-Monitor direkt am Schreibtisch. So können Sie auch dort Ihre Bildschirme mit voller Bewegungsfreiheit nutzen und sie nach Belieben neigen, schwenken oder drehen. Das einfache Kabelmanagement hält alles übersichtlich und geordnet in der Halterung verborgen. Der Arm ist auf maximal 380 mm ausfahrbar. So kann jede gewünschte Länge individuell eingestellt werden.
Weitere Informationen:
weight:
3.952 kg
height:
0.220 m
width:
0.125 m
depth:
0.445 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 21,50*
€ 29,43*
4 Tage
8
€ 9,90*
ab € 22,24*
€ 30,29*
€ 5,50*
ab € 23,79*
€ 33,06*
4 Tage
4
€ 1,00*
ab € 32,05*
€ 43,09*
€ 3,50*
ab € 33,71*
€ 45,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.