Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Jarltech Stromkabel 3-polig M 1.8 m Schwarz Europa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra Jarltech Stromkabel 3-polig M 1.8 m Schwarz Europa
Zebra Jarltech Stromkabel 3-polig M 1.8 m Schwarz Europa
Artikel-Nr.:
     7405B-999230486
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     KABDE3P18
EAN/GTIN:
     4250494918831
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Schuko-Stecker
Schukostecker

Zebra Jarltech Stromkabel 3-polig M 1.8 m Schwarz Europa

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Jarltech - Stromkabel - 3-polig - 1.8 m Typ: Stromkabel Besonderheiten: Geerdet Länge: 1.8 m Lokalisierung: Europa Anschluss: 3-polige Stromversorgung - männlich Farbe: Schwarz

Zebra Jarltech Stromkabel 3–polig M 1.8 m Schwarz Europa

Produktbeschreibung:

schwarz, 1,8 Meter Stromkabel f?r PCs, externe Geh?use u.?.
1x 3–Polig Schutzkontakt (Stecker) auf 1x Kaltger?te
C13 (Buchse) 1,8 Meter Stromversorgung

Technische Details:

Merkmale
Kabelfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
1,8 m
Anschluss 1
C13–Koppler
Anschluss 2
CEE7/7
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Stück(e)

Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, schukostecker schwarz, kaltgeräte zuleitung, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 3,73*
€ 5,65*
€ 1,00*
ab € 3,74*
€ 5,66*
Lager 7405
24839
€ 1,00*
ab € 9,60*
€ 13,54*
5 Tage
25064
€ 7,90*
ab € 5,52*
€ 14,36*
5 Tage
25064
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 25,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.