Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link Full HD Wi-Fi Camera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link Full HD Wi-Fi Camera
D-Link Full HD Wi-Fi Camera
Artikel-Nr.:
     7405B-999258280
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DCS-8300LHV2
EAN/GTIN:
     0790069457302
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera

D-Link Full HD Wi-Fi Camera

Artikeldetails:

  • Produkttyp: Kamera für Überwachungssystem Ausführung: Standard (fest) Montageart: Wand/Decke Einsatzort: innen Übertragung: TCP/IP Power over Ethernet: ohne Bildsystem: PAL Eigenschaft Bildsystem: Farbe Brennweitengröße: 3.18-3.18 mm Farbe: weiß Drahtlos: Ja Ausführung der Schnittstelle: WLAN Anzahl der Bildpunkte (Megapixel): 2 Mit Objektiv: Nein Mit IR-Lampe: Ja Max. Infrarot-Reichweite: 5 m Schutz gegen Vandalismus: Nein Schlagfestigkeit: ohne Mit Videobewegungsmelder: Nein Horizontaler Blickwinkel: 100-100 ° Vertikaler Blickwinkel: 52-52 ° Versorgungsspannung: 5-5 V Spannungsart: DC Höhe: 112 mm Breite: 62 mm Tiefe: 34 mm

D–Link Full HD Wi–Fi Camera

Produktbeschreibung:

Mit der mydlink ™ Full HD–WLAN–Kamera können Sie Tag und Nacht überwachen und aufzeichnen, egal ob Sie zu Hause oder unterwegs sind. Die integrierte Nachtsicht zusammen mit dem Weitwinkelobjektiv, der Bewegungs– und Geräuscherkennung warnt Sie sofort, wenn etwas Unerwartetes passiert, und gibt Ihnen zusätzliche Sicherheit. Mit der integrierten Nachtsicht können Sie auch bei völliger Dunkelheit überwachen und aufzeichnen. Die Bewegungs– und Geräuscherkennung warnt Sie automatisch und startet die Aufnahme, wenn Bewegungen oder Geräusche erkannt werden. Dank der kostenlosen intelligenten, KI–basierten Bewegungserkennung kann die Kamera menschliche Bewegungen von anderen sich bewegenden Objekten unterscheiden, um Fehlerkennungen zu minimieren. Mit dem integrierten microSD–Kartensteckplatz und dem optionalen mydlink Cloud–Abonnement können Sie Videos lokal oder remote in der Cloud speichern. Auflösung/Max. Bildrate: 1920 x 1080 mit 30 fps, Infrarot/Reichweite [m]: 5, Schutzklasse: –, Objektiv (Brennweite/Zoombereich): 3,18mm, Ethernet/Wireless: 802.11n, Audio (Mikrofon/Lautsprecher)/DI/DO/PIR: Mikrofon/Lautsprecher, SD–Kartenslot (Art, max. Größe): ja, SD/SDHC bis 256 GB, Blickwinkel (horizontal/vertikal): 120° /100° / 52°

Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 20,31*
€ 27,62*
€ 3,50*
ab € 28,93*
€ 38,53*
Frei Haus
ab € 56,96*
€ 73,39*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 58,74*
€ 75,37*
Frei Haus
ab € 60,15*
€ 76,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.