Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Universal DeXPhone Workstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Targus Universal DeXPhone Workstation
Targus Universal DeXPhone Workstation
Artikel-Nr.:
     7405B-999264840
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     AWU420GL
EAN/GTIN:
     5051794034264
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter

Targus Universal DeXPhone Workstation

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Targus Universal USB-C Phone Dock - Dockingstation - USB-C - HDMI - 10Mb LAN Produkttyp: Dockingstation Docking-Schnittstelle: USB-C Videoschnittstellen: HDMI Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 10,8 cm x 10,8 cm x 2,24 cm Gewicht: 290 g Farbe: Schwarz Netzwerk: Ethernet

Targus Universal DeXPhone Workstation

Produktbeschreibung:

Targus Universal USB–C Phone Dock – Dockingstation
– USB–C – HDMI – 10Mb LAN

Technische Details:

Anschlüsse und Schnittstellen
Docking–Steckverbindertyp
USB Typ–C
USB–Hub
Ja
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ–A Ports
2
USB Typ–C Anzahl Anschlüsse
1
Audioausgang
3,5 mm
HDMI
Ja
Anzahl HDMI–Anschlüsse
1
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja
Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45)
1
USB Power Delivery
Ja
USB–Stromversorgung Revision
3.0
USB–Stromversorgung bis zu
18 W
Leistungen
Basisgerät Typ
Smartphone
Markenkompatibilität
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
22,3 mm
Gewicht
290 g

Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 13,00*
ab € 33,65*
€ 43,99*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 34,85*
€ 45,49*
1 Tag
8
€ 2,90*
ab € 40,08*
€ 51,76*
€ 4,50*
ab € 42,93*
€ 55,50*
Lager 7405
12
€ 1,00*
ab € 46,92*
€ 60,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.