Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi STROMPI3 CASE BLACK FOR PI 3 / 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raspberry Pi STROMPI3 CASE BLACK FOR PI 3 / 4
Raspberry Pi STROMPI3 CASE BLACK FOR PI 3 / 4
Artikel-Nr.:
     7405B-999277281
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RB-STROMPI3-CASE
EAN/GTIN:
     4250236820347
Suchbegriffe:
Batteriefach
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Einplatinencomputer Gehäuse

Raspberry Pi STROMPI3 CASE BLACK FOR PI 3 / 4

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: JOY-iT - Hülle - mattschwarz Produktart: Hülle Kategorie: Kapseln Packungsinhalt: Hülle, Befestigungsteile, GPIO-Kappe, 30 mm Kühllüfter, flacher Kühlkörper, RB-StromPi3-PCB - PCB für Lüftersteuerung und Power-Taste, Seitencover, Frontcover Parameter: DIN schienenmontierbar, M4 Gewindelöcher unten am Gehäuse Produktmaterial: Aluminium Farbe: Mattschwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 10,5 cm x 5,9 cm x 6,4 cm

Raspberry Pi STROMPI3 CASE BLACK FOR PI 3 / 4

Produktbeschreibung:

Embedded–Housing–Besonderheiten: inkl. Batteriefach,abnehmbare GPIO Abdeckung,inkl. aktiven Kühler,inkl. passiven Kühler,zur Hutschienenmontage · Geeignet für: Raspberry Pi® 3 B,Raspberry Pi® 3 B+,Raspberry Pi® 4 B · Gewicht: 100 · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi,StromPi 3 · Produkt–Art: Aluminiumgehäuse · Produktabmessung, Breite: 59 mm · Produktabmessung, Höhe: 64 mm · Produktabmessung, Länge: 105 mm · Weitere technische Daten: Kompatibel mit Raspberry Pi 2, 3 und 4 mit aufgesetztem StromPi 3 und RB–StromPi3BAT bzw. –XL
Besonderheiten aktive Kühlung, Low–Profile
Kühlkörper und Platine für Lüftersteuerung und Powerbuttonlösung im Lieferumfangenthalten
M4 Gewindelöcher für Montagezwecke
Geeignet für Hutschienenmontage
GPIO Abdeckung entfernbar
Abmessungen 59 x 64 x 105 mm
Lieferumfang RB–StromPi3–Case, 30mm
Lüfter, Low–Profile–Kühlkörper, RB–StromPi3–
PCB, Seiten– und Frontblenden für Raspberry Pi 2/3 und für Raspberry Pi 4, Montagematerial
Kabelausführungen passend für Raspberry 2/3/4
Befestigungsoptionen Hutschiene (mit Gewindestift fixierbar)
M4 Gewindelöcher
Auf der Gehäuseunterseite
Anzahl M4–Gewinde 4

Technische Details:

Allgemein
Produktart
Hülle
Kategorie
Kapseln
Packungsinhalt
Hülle, Befestigungsteile, GPIO–Kappe, 30 mm Kühllüfter, flacher Kühlkörper, RB–StromPi3–PCB – PCB für Lüftersteuerung und Power–Taste, Seitencover, Frontcover
Parameter
DIN schienenmontierbar, M4 Gewindelöcher unten am Gehäuse
Steuerungen
Power–Taste
Verschiedenes
Farbe
Mattschwarz
Produktmaterial
Aluminium
Breite
10,5 cm
Tiefe
5,9 cm
Höhe
6,4 cm

Weitere Suchbegriffe: Entwicklungskit, einplatinencomputer gehäuse, PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,72*
€ 26,32*
€ 6,90*
ab € 19,24*
€ 26,33*
Frei Haus
ab € 20,33*
€ 27,68*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 27,72*
€ 37,63*
€ 3,50*
ab € 28,28*
€ 37,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.