Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultron Mobile Fan Micro-USB schwarz Ventilator mit Akku Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ultron Mobile Fan Micro-USB schwarz Ventilator mit Akku Schwarz
Ultron Mobile Fan Micro-USB schwarz Ventilator mit Akku Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999278764
Hersteller:
     Ultron
Herst.-Nr.:
     303132
EAN/GTIN:
     4040895006646
Suchbegriffe:
Akku-Ventilator
Handventilator
USB Ventilator
akku ventilator

Ultron Mobile Fan Micro-USB schwarz Ventilator mit Akku Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: RealPower - Lüfter Produkttyp: Lüfter Platzierung/Befestigung: Tragbar Funktionen: Kühlend Steckertyp: USB Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 10,6 cm x 11,2 cm x 21 cm Gewicht: 123 g

Ultron Mobile Fan Micro–USB schwarz Ventilator mit Akku Schwarz

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 1

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Lüfter
Formfaktor
Tragbar
Funktionen
Kühlend
Geschwindigkeitsstufen
Voreinstellungen
Ventilator Detail
Klingenanz.
4
Gekrümmte Klingen
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerelemente
Drucktaster
Lüftergeschwindigkeits–Einstellungen Anz.
3
Verschiedenes
Kennzeichnung
EMC 2014/30/EU, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55032:2015, RoHS 2015/863/EU
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Ständer, Micro–USB–Kabel
Energieversorgung
Stromquelle
USB, Batterie
Ein–/Aus–Schalter
Ja
Steckertyp
USB
Batterie
Batterietyp
Integriert
Batterie inbegriffen
Ja
Kapazität
1200 mAh
Laufzeit (max.)
5 Std.
Ladezeit
2 Stunden
Abmessungen und Gewicht
Breite
10,6 cm
Tiefe
11,2 cm
Höhe
21 cm
Gewicht
123 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
21 cm
Tiefe (Versand)
4,7 cm
Höhe (Versand)
11 cm
Gewicht (Versand)
185 g

Weitere Suchbegriffe: Zubehör PC-Systeme, Zubehör, PC & Notebook
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 6,65*
€ 9,49*
14 Tage
100
€ 6,29*
ab € 6,66*
€ 9,50*
Lager 7405
499
€ 1,00*
ab € 10,54*
€ 14,94*
€ 3,50*
ab € 21,07*
€ 29,16*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.