Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RealPower Ventilator Mobile Fan schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RealPower Ventilator Mobile Fan schwarz
RealPower Ventilator Mobile Fan schwarz
Artikel-Nr.:
     832-303132
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     303132
EAN/GTIN:
     4040895006646
Suchbegriffe:
Akku-Ventilator
Handventilator
USB Ventilator
akku ventilator
Must-have an heißen Sommertagen: Der kompakte Ventilator RealPower Mobile Fan verwöhnt in 3 Geschwindigkeitsstufen (leicht/mittel/schnell) mit einer erfrischenden Brise. Mit Abmessungen von gerade einmal 106 x 210 x 65 mm wiegt er nur 150 Gramm und verschwindet in jeder Tasche. Durch seinen inte- grierten Akku mit satten 1.200 mAh Kapazität ist er mobil und überall dabei. Sollte dem Ventilator die Puste ausgehen, wird er über Micro-USB aufgeladen.
Weitere Informationen:
weight:
0.187 kg
height:
0.042 m
width:
0.108 m
depth:
0.205 m
Weitere Suchbegriffe: Ventilatoren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 6,65*
€ 9,49*
14 Tage
100
€ 6,29*
ab € 6,66*
€ 9,50*
5 Tage
499
€ 1,00*
ab € 10,54*
€ 14,94*
€ 3,50*
ab € 21,07*
€ 29,16*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.