Epson WorkForce WF-7310DTW 32 ppm A3
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Epson WorkForce WF-7310DTW - Drucker - Farbe - Tintenstrahl Druckertyp: Arbeitsgruppendrucker - Tintenstrahl - Farbe Anz. an Nutzern: 1 - 3 Nutzer Gewicht: 13,5 kg Tintenstrahl-Technologie: Epson PrecisionCore Unterstützte Tintenpalette (Farben): 4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz Mediengrößenklasse: A3 Druckgeschwindigkeit: Bis zu 25 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734)
Bis zu 12 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734)
Bis zu 32 Seiten/Min. - s/w
Bis zu 22 Seiten/Min. - Farbe
Bis zu 16 Seiten/Min. - S/W-Duplex (ISO/IEC 24734)
Bis zu 9 Seiten/Min. - Farbduplex (ISO/IEC 24734) Max. Auflösung (S/W): 4.800 x 2.400 dpi Max. Auflösung (Farbe): 4.800 x 2.400 dpi Max. Auflösung Klasse (S/W): 4.800 x 2.400 dpi Max. Auflösung Klasse (Farbe): 4.800 x 2.400 dpi Automatisch beidseitig: Ja Schnittstelle: USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n) AirPrint-fähig: Ja Größe des Voranzeige-Displays: 6,1 cm Medientyp: Briefumschläge, Normalpapier Gesamte Medienkapazität: 500 Blätter Empfohlenes monatliches Volumen: 200 - 2500 Seiten Netzwerk: Druckserver Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V Systemanforderungen: Apple MacOS X 10.11.x, Apple macOS 10.12.x, Apple macOS 10.13.x, Apple MacOS X 10.6.8 oder höher, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2 oder höher, Microsoft Windows XP SP3 (32 Bit) oder höher Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 51,5 cm x 40 cm x 29,8 cm
Epson WorkForce WF–7310DTW 32 ppm A3
Produktbeschreibung:
Merkmale Farbe Ja Empfohlene monatliche Auslastung
200 – 2500 Seiten pro Monat Zahl der Druckpatronen
4 Doppelseitiger Druck Ja Duplex Druckmodus Auto
Druckfarben Pigment black,
Pigment cyan, Pigment yellow, Pigment magenta
Druckkopfdüsen 800 nozzles black,
256 nozzles per colour Drucken Maximale Auflösung
4800 x 2400 DPI Druckgeschwindigkeit (Schwarz,
normale Qualität, A4/US Letter) 32 Seiten pro
Minute Druckgeschwindigkeit (Farbe,
normale Qualität, A4/US Letter) 22 Seiten pro
Minute Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz,
Standardmodus, A4/US Letter) 16 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe,
Standardmodus, A4/US Letter) 9 Seiten pro Minute
Duplex–Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734,
A4) schwarz 16 Seiten pro Minute Duplex–Druckgeschwindigkeit
(ISO/IEC 24734,
A4) Farbe 9 Seiten pro Minute Randloser Druck
Ja Design Marktpositionierung Zuhause & Büro Produktfarbe
Schwarz Eingebautes Display Ja Display LCD Farbdisplay
Ja Bildschirmdiagonale 6,1 cm Steuerung Tasten
Ursprungsland Indonesien Ein– und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen 3 Gesamte Papierkapazität
250 Blätter Papierhandhabung Maximale Papiergröße
der ISO A–Serie A3 Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge ISO–A–Formate (A0...A9) A3,A3+,A4,A5,A6
ISO–B–Formate B4,B5 ISO C–Seriengrößen (C0...C9)
C4,C6 Nicht–ISO Druckmedienformate Legal,
Letter Umschlaggrößen 10,C4,C6,DL Fotopapier Größe
9x13,10x15,13x18 cm Mediengewichte für das Papierfach
64 – 255 g/m? Netzwerk Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja WLAN Ja Wi–Fi Direct Ja WLAN–Standards 802.11b,802.11g,Wi–Fi
4 (802.11n) Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64–bit WEP,128–bit WEP,WPA–PSK,WPA–TKIP Unterstützte
Netzwerkprotokolle TCP/IPv4,
TCP/IPv6 Mobile Drucktechnologien Epson Connect,Epson
iPrint,Epson Email Print,Epson Remote Print,Apple
AirPrint Verpackungsdaten Patrone(n) enthalten
Ja Menge pro Packung 1 Stück(e) Mitgelieferte
Kabel AC Treiber enthalten Ja Verpackungsbreite
470 mm Verpackungstiefe 590 mm Verpackungshöhe
450 mm Paketgewicht 16,7 kg Leistung Durchschnittlicher
Stromverbrauch beim Drucken 26 W Stromverbrauch
(aus) 0,2 W Energieverbrauch (bereit) 6,3 W Energy
Star Typischer Stromverbrauch (TEC) 0,14 kWh/Woche
AC Eingangsspannung 100 – 240 V Systemanforderung
Unterstützt Windows–Betriebssysteme Windows 10,Windows
10 x64,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows
8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64,Windows Vista,Windows
Vista x64,Windows XP Professional x64,Windows
XP Unterstützt Mac–Betriebssysteme Ja Unterstützte
Server–Betriebssysteme Windows Server 2008 R2,Windows
Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server
2003 R2 Kompatible Betriebssysteme Mac OS X 10.11.x,
Mac OS X 10.11.x oder höher, Mac OS X 10.12.x,
Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 or later,
Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit),
Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit),
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2,
Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit),
Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later,
Windows XP SP3 or later (32–bit), Windows Server
2003 R2 Anschlüsse und Schnittstellen USB Anschluss
Ja Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 1 Gewicht und Abmessungen
Breite 515 mm Tiefe 400 mm Höhe 298 mm Gewicht
13,5 kg Logistische Daten Anzahl pro Palette (UK)
16 Stück(e) Produkte pro Palette 8 Stück(e) Sonstige
Funktionen Drucktechnologie Tintenstrahl Zahl
der Benutzer 3 Benutzer Tintentropfen 3.8
Technische Details:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker – Tintenstrahl – Farbe
Anz. an Nutzern
1 – 3 Nutzer
Drucker
Tintenstrahl–Technologie
Epson PrecisionCore
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
4 Farben – Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Düsenkonfiguration
800 Düsen (schwarz), 3 x 256 Düsen (Cyan, Magenta, Gelb)
Mindestgröße der Tintentröpfchen
3,8 pl
Tintenpatronenkonfiguration
4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Tintentyp
Epson DURABrite Ultra–Tinten
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 25 Seiten/Min. – SW (ISO/IEC 24734) ¦ Bis zu 12 Seiten/Min. – Farbe (ISO/IEC 24734) ¦ Bis zu 32 Seiten/Min. – s/w ¦ Bis zu 22 Seiten/Min. – Farbe ¦ Bis zu 16 Seiten/Min. – S/W–Duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Bis zu 9 Seiten/Min. – Farbduplex (ISO/IEC 24734)
Größe des Voranzeige–Displays
6,1 cm
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, Wi–Fi(n)
Max. Auflösung (S/W)
4.800 x 2.400 dpi
Max. Auflösung (Farbe)
4.800 x 2.400 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)
4.800 x 2.400 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe)
4.800 x 2.400 dpi
Medienhandhabung
Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 90 x 130 mm
Größe der Briefumschläge
US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C4 (229 x 324 mm)
Mediengewicht
64 g/m² – 255 g/m²
Gesamte Medienkapazität
500 Blätter
Vorlageneinzug für Medien
Zufuhrfach: 2 x automatisch – 250 Blätter
Kapazität
Empfohlenes monatliches Volumen
200 – 2500 Seiten
Netzwerk
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
WEP, WPA–PSK, Wi–Fi Direct
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 – 4–poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN – RJ–45
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenpatrone (Schwarz) ¦ 1 x Tintenpatrone (Cyan) ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb)
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung – intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
26 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
6.3 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.8 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2 oder höher, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.6.8 oder höher, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows XP SP3 (32 Bit) oder höher, Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11.x, Microsoft Windows Server 2016, Apple macOS 10.12.x, Apple macOS 10.13.x
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
16,69 kg